Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polymerkondensator 25V, 330uF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30420610
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEHZV1E331V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
chip kondensator
Polymerkondensator, Typ=EEHZV1E331V, Betriebstemperatur, max.=135 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchmesser=10 mm, Höhe=-888, Kapazität=330 µF, Lebensdauer=4000 h, Länge=10.5 mm, Nennspannung DC=25 V, Rippelstrom=4.6 A, Toleranz (±)=20 %, Verlustfaktor=200 %, Äquivalenter Vorwiderstand=12 mΩ, Anschlussart=Löten, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle, Serien=ZV
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
11 mm
Nettogewicht:
2 g
Tiefe:
1 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532220000
Weitere Suchbegriffe: Polymerkondensator
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 6,90*
ab € 1,48*
€ 1,87*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 2,01*
€ 3,67*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.