Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polymerkondensator 50V, 68uF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30420636
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEHZV1H680V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
chip kondensator
Polymerkondensator, Typ=EEHZV1H680V, Betriebstemperatur, max.=135 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchmesser=8 mm, Höhe=-888, Kapazität=68 µF, Lebensdauer=4000 h, Länge=10.5 mm, Nennspannung DC=50 V, Rippelstrom=3.6 A, Toleranz (±)=20 %, Verlustfaktor=200 %, Äquivalenter Vorwiderstand=19 mΩ, Anschlussart=Löten, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle, Serien=ZV
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
11 mm
Nettogewicht:
1 g
Tiefe:
1 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
8 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532220000
Weitere Suchbegriffe: Polymerkondensator
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 6,90*
ab € 1,22*
€ 1,53*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 1,79*
€ 3,32*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.