| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30420789 Herst.-Nr.: 170730 EAN/GTIN: 888434591574 |
| | |
|
| | |
| Prägeband, Typ=170730, Bandbreite=9.53 mm, Bandlänge=7.62 m, Adhesive=Ja, Bandfarbe=Weiss, Bandmaterial=Polyester, Etikettenart=Aggressiver Klebstoff, Geeignet für=BMP41 BMP51 BMP53 M511, Textfarbe=Schwarz Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | MX | Höhe: | 146 mm | Nettogewicht: | 119 g | Tiefe: | 70 mm | Bruttogewicht: | 119 g | Breite: | 70 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8443999000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 36,29* | € 52,05* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 39,20* | € 55,04* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 41,68* | € 56,70* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 45,08* | € 60,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|