Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prägeband, Vinyl, 9.53mm x 6.1m, Weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30420831
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     170784
EAN/GTIN:
     888434592113
Suchbegriffe:
Etikettendrucker-Etiketten
Labelwriter-Etikett
Prägeband
Schriftprägeband
Prägeband, Typ=170784, Bandbreite=9.53 mm, Bandlänge=6.1 m, Adhesive=Ja, Bandfarbe=Weiss, Bandmaterial=Vinyl, Etikettenart=Inspektion, Geeignet für=BMP41 BMP51 BMP53 M511, Textfarbe=Schwarz
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MX
Höhe:
146 mm
Nettogewicht:
121 g
Tiefe:
70 mm
Bruttogewicht:
121 g
Breite:
70 mm
MERCATEO_WA_NR:
8443999000
Weitere Suchbegriffe: etikettendrucker etiketten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 42,07*
€ 58,49*
Lager 115
Frei Haus
ab € 44,47*
€ 62,82*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,82*
€ 74,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,43*
€ 73,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 58,47*
€ 69,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,10*
€ 66,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,48*
€ 63,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,11*
€ 59,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,47*
€ 52,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.