Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prägeband, Vinyl, 12.7mm x 7.62m, Weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30420834
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     170818
EAN/GTIN:
     888434592458
Suchbegriffe:
Etikettendrucker-Etiketten
Labelwriter-Etikett
Prägeband
Schriftprägeband
Prägeband, Typ=170818, Bandbreite=12.7 mm, Bandlänge=7.62 m, Adhesive=Ja, Bandfarbe=Weiss, Bandmaterial=Vinyl, Etikettenart=Inspektion, Geeignet für=BMP41 BMP51 BMP53 M511, Textfarbe=Schwarz
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MX
Höhe:
146 mm
Nettogewicht:
124 g
Tiefe:
70 mm
Bruttogewicht:
124 g
Breite:
70 mm
MERCATEO_WA_NR:
8443999000
Weitere Suchbegriffe: etikettendrucker etiketten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 34,18*
€ 48,14*
Lager 115
Frei Haus
ab € 35,05*
€ 50,29*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,29*
€ 59,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,41*
€ 58,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,06*
€ 56,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,52*
€ 54,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,85*
€ 50,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,20*
€ 47,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,05*
€ 41,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.