Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lebensmittelfühler, USB-C, Einstechen, NTC, -25 ... 150°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30420953
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0615 2411
EAN/GTIN:
     4029547026393
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einstechfühler
Einstichfühler
Lebensmittel-Thermometer
Lebensmittelfühler
Lebensmittelfühler, USB-C, Typ=0615 2411, Durchmesser=3.5 mm, Kabellänge=1.3 m, Länge=115 mm, Messtemperatur max.=150 °C, Messtemperatur min.=-25 °C, Reaktionszeit=7 s, Funktionen der Prüfspitze=Temperatur, Geeignet für=Testo 110, Sondenkonfiguration=Einstechen, Temperatursensor=NTC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
295 mm
Nettogewicht:
164 g
Tiefe:
153 mm
Bruttogewicht:
164 g
Breite:
25 mm
MERCATEO_WA_NR:
9025190090
Weitere Suchbegriffe: Lebensmittelthermometer, Oberflächenfühler, einstechfühler testo, einstechfühler, Lebensmittelfühler, USB-C
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 95,74*
€ 121,01*
Lager 115
Frei Haus
ab € 98,87*
€ 121,02*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 110,96*
€ 137,27*
€ 8,50*
ab € 115,74*
€ 142,39*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,02*
€ 144,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,79*
€ 143,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,88*
€ 139,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,50*
€ 133,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,87*
€ 117,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.