Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lebensmittelfühler zum Einschrauben, USB-C, Einstechen, NTC, -50 ... 140°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30420954
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0615 3211
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lebensmittel-Thermometer
Lebensmittelfühler
Lebensmittelthermometer
Oberflächenfühler
Lebensmittelfühler zum Einschrauben, USB-C, Typ=0615 3211, Durchmesser=4 mm, Kabellänge=1.5 m, Länge=110 mm, Messtemperatur max.=140 °C, Messtemperatur min.=-50 °C, Reaktionszeit=20 s, Funktionen der Prüfspitze=Temperatur, Geeignet für=Testo 110, Sondenkonfiguration=Einstechen, Temperatursensor=NTC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
285 mm
Nettogewicht:
154 g
Tiefe:
150 mm
Bruttogewicht:
154 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
9025190090
Weitere Suchbegriffe: oberflächenfühler testo, lebensmittel thermometer, Lebensmittelfühler zum Einschrauben, USB-C
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 152,23*
€ 190,42*
Lager 115
Frei Haus
ab € 155,47*
€ 190,43*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 175,72*
€ 214,88*
Frei Haus
ab € 183,42*
€ 222,67*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,43*
€ 226,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,90*
€ 224,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,03*
€ 217,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,62*
€ 205,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,47*
€ 185,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.