Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filament für 3D-Drucker, PETG, 1.75mm, Schwarz, 1kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30421000
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1901959
EAN/GTIN:
     5059044135921
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
Filament für 3D-Drucker, Typ=1901959, Filamentdurchmesser=1.75 mm, Gewicht=1 kg, Filamentfarbe=Schwarz, Filamentmaterial=PETG, Geeignet für=FDM 3D-Drucker FFF-3D-Drucker
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
NL
Höhe:
80 mm
Nettogewicht:
1384 g
Tiefe:
230 mm
Bruttogewicht:
1384 g
Breite:
215 mm
MERCATEO_WA_NR:
3916909000
Weitere Suchbegriffe: Filament, 3d druck materialien, Filament für 3D-Drucker
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 43,37*
€ 45,82*
€ 8,95*
ab € 42,08*
€ 45,82*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,82*
€ 54,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,61*
€ 54,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,10*
€ 53,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,36*
€ 52,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,19*
€ 52,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,37*
€ 51,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.