Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötspitze AT Gebogen, konisch 0.2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30421019
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2024530
EAN/GTIN:
     5059044203217
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
lötspitzen
Lötspitze, Typ=2024530, Breite der Spitze=0.2 mm, Löttemperatur max.=-999, Spitzenlänge=-999, Winkel Lötspitze=-999, Form Lötspitze=Gebogen, konisch, Geeignet für=1411993 1611962 2024512 2024514 8856113 8856117 2024487, Lötspitzenserie=AT
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
8 g
Tiefe:
80 mm
Bruttogewicht:
8 g
Breite:
70 mm
MERCATEO_WA_NR:
8515908090
Weitere Suchbegriffe: Lötspitze
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 1,86*
€ 2,88*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 2,86*
€ 4,22*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.