Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometerknopf, Aluminium, schwarz, 19mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30421053
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     4672441
EAN/GTIN:
     5056112011187
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
drehknopf schwarz
drehknopf
Potentiometerknopf, Aluminium, schwarz, Typ=4672441, Gesamtlänge=19 mm, Aufnahmeschaft=Knopf, Für den Einsatz mit=Drehpotentiometer
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
14 g
Tiefe:
145 mm
Bruttogewicht:
14 g
Breite:
80 mm
MERCATEO_WA_NR:
7616999099
Weitere Suchbegriffe: rs pro drehknopf, Potentiometerknopf, Aluminium, schwarz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 6,18*
€ 10,33*
€ 8,95*
ab € 6,19*
€ 12,15*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vishay
534B1102JL
ab € 27,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.