Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötspitze KD Meissel 7mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30421079
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7719495
EAN/GTIN:
     5056112136972
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
lötspitzen
Lötspitze, Typ=7719495, Breite der Spitze=7 mm, Löttemperatur max.=-999, Spitzenlänge=-999, Winkel Lötspitze=-999, Form Lötspitze=Meissel, Geeignet für=KD-80, Lötspitzenserie=KD
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
28 g
Tiefe:
160 mm
Bruttogewicht:
28 g
Breite:
70 mm
MERCATEO_WA_NR:
8515908090
Weitere Suchbegriffe: Lötspitze
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 2,91*
€ 4,30*
€ 8,95*
ab € 2,90*
€ 5,03*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7998941
ab € 262,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.