Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filament für 3D-Drucker, ABS, 1.75mm, Weiss, 1kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30421101
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8320315
EAN/GTIN:
     5056112202493
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
Filament für 3D-Drucker, Typ=8320315, Filamentdurchmesser=1.75 mm, Gewicht=1 kg, Filamentfarbe=Weiss, Filamentmaterial=ABS, Geeignet für=FDM 3D-Drucker
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
NL
Höhe:
80 mm
Nettogewicht:
1311 g
Tiefe:
225 mm
Bruttogewicht:
1311 g
Breite:
210 mm
MERCATEO_WA_NR:
3916909000
Weitere Suchbegriffe: Filament, 3d druck materialien, Filament für 3D-Drucker
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 36,81*
€ 51,50*
€ 8,95*
ab € 35,47*
€ 51,50*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,50*
€ 61,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,86*
€ 59,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,86*
€ 58,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,60*
€ 56,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,67*
€ 50,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,75*
€ 49,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,81*
€ 43,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
601041
ab € 45,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.