Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitales Einbaumessgerät, Elite 440, 92 x 92mm, 24 ... 60 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30421172
Hersteller:
     CEWE Instrument
Herst.-Nr.:
     D3B052-000*5975141 - 443
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digitales Einbaumessgerät
Digitales Einbaumessgerät, Typ=D3B052-000*5975141 - 443, Alternative (Alias)=Secure (CEWE), Breite Einbauöffnung=92 mm, Höhe Einbauöffnung=92 mm, Montagetiefe=65 mm, Zeichenhöhe=9.7 mm, Anzahl der Ziffern=7 Stellen, Anzeigedisplay=LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung, Messfunktionen=Strom Spannung Leistung Frequenz, Messgerätetyp=Digitales Einbaumessgerät, Stromversorgung=24 ... 60 V, Messbereich Spannung=100 ... 400 V, Serien=Elite 440, Strommessbereich=10 A
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
105 mm
Nettogewicht:
400 g
Tiefe:
150 mm
Bruttogewicht:
534 g
Breite:
150 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030337000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 314,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 403,61*
€ 480,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 392,54*
€ 467,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 374,48*
€ 445,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 359,51*
€ 427,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 351,03*
€ 417,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 314,77*
€ 374,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.