Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Power Analyser, 2 Kanäle, 12kW, 100kHz, GPIB / USB / Ethernet / digital / Analog


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30421207
Hersteller:
     Rohde + Schwarz
Herst.-Nr.:
     R&S®NPA501-G
EAN/GTIN:
     4250138111161
Suchbegriffe:
Netzanalysator
netzanalysator
Power Analyser, Typ=R&S®NPA501-G, Frequenz-Messbereich max.=100 kHz, Frequenzmessbereich min.=10 Hz, Kanäle=2, Leistungs-Messbereich max.=12 kW, Leistungsaufnahme=35 W, Leistungsmessbereich min.=50 µW, Strommessbereich max.=20 A, Anzeigedisplay=QVGA, Art der Messung=RMS, Messfunktionen=Active Power Apparent Power Reactive Power Lambda Power Factor Phase Shift Voltage Frequency Value Current Frequency Value Acquisition Frequency RMS Voltage Average Voltage RMS Current Average Current Total Harmonic Distortion Energy Counter Maximum Voltage Maximum Current Maximum Power Harmonics Waveform, Schnittstellentyp=GPIB USB Ethernet digital Analog, Speicher=512 kB, Stromversorgung=100 ... 230 V, Messbereich Spannung=0 ... 600 V
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
250 mm
Nettogewicht:
6000 g
Tiefe:
480 mm
Bruttogewicht:
6000 g
Breite:
355 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030337000
Weitere Suchbegriffe: Power
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.882,11*
€ 3.012,34*
Lager 115
Frei Haus
ab € 3.068,25*
€ 3.191,22*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.191,22*
€ 3.797,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.174,48*
€ 3.777,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.103,18*
€ 3.692,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.068,25*
€ 3.651,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rohde + Schwarz
R&S®NPA-Z4
ab € 219,12*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
R&S®NPA-Z2
ab € 220,21*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
R&S®NPA-Z3
ab € 219,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.