Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrieller Router 802.11a/b/g/n 100Mbps IP30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30421386
Hersteller:
     Teltonika
Herst.-Nr.:
     RUT140
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Router
WLAN Router
Wireless Lan Router
wlan router
Industrieller Router, Typ=RUT140, Betriebsspannung max. – AC=-888, Betriebsspannung max. – DC=30 V, Betriebsspannung min. – AC=-888, Betriebsspannung min. – DC=9 V, Betriebstemperatur, max.=75 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=113.1 mm, Glasfaseranschlüsse=-888, Höhe=25 mm, Netzwerkgeschwindigkeit=100 Mbps, RJ45-Anschlüsse=2, Tiefe=68.6 mm, Montageart=DIN-Schienenmontage Desktop, Produktart=Router, Schutzart=IP30, Zusätzliche Ports=RP-SMA Female, Netzwerkprotokoll=802.11a/b/g/n, Serie=RUT
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
LT
Höhe:
141 mm
Nettogewicht:
143 g
Tiefe:
75 mm
Bruttogewicht:
162 g
Breite:
29 mm
MERCATEO_WA_NR:
8517620000
Weitere Suchbegriffe: Industrieller Router
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,58*
€ 89,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,51*
€ 86,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 69,33*
€ 82,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,61*
€ 76,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,82*
€ 72,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,35*
€ 63,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.