Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrotester, 200A, 100kOhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30421423
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     T6-1000 KIT2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spannungsprüfer
Messgerätetasche
Messgerätetragetasche
Tragetasche Messgeräte
Elektrotester, Typ=T6-1000 KIT2, Strommessbereich max.=200 A, Widerstandsmessbereich max.=100 kΩ, Anzeigedisplay=LCD, Batterietyp=2x AA, Inhalt=AC285 - Alligator Clips C150 - Soft Carrying Case, Messfunktionen=Voltage Current Frequency Resistance, Weitere Messbereiche=Gleich-/Wechselspannung: 0 bis 1 kV Frequenz: 45 Hz bis 66 Hz, Serien=T6
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
125 mm
Nettogewicht:
954 g
Tiefe:
370 mm
Bruttogewicht:
954 g
Breite:
185 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030320000
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 316,63*
€ 375,51*
Lager 115
Frei Haus
ab € 351,25*
€ 415,29*
Frei Haus
ab € 381,28*
€ 458,21*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 415,29*
€ 494,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 410,54*
€ 488,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 377,77*
€ 449,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 369,57*
€ 439,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 351,25*
€ 417,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.