Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VPN-Router mit LTE und WLAN, RJ45-Anschlüsse 5, 100Mbps


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30423938
Hersteller:
     Tosibox
Herst.-Nr.:
     TOSIBOX LOCK 375
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
WLAN Router
Wireless Lan Router
vpn wlan router
wlan router
VPN Router with LTE and Wi-Fi, Typ=TOSIBOX LOCK 375, Anschlüsse=5, Betriebsspannung max. – AC=240 V, Betriebsspannung max. – DC=12 V, Betriebsspannung min. – AC=100 V, Betriebsspannung min. – DC=-999, Betriebstemperatur, max.=75 °C, Betriebstemperatur, min.=-35 °C, Breite=45 mm, Glasfaseranschlüsse=-888, Höhe=145 mm, Netzwerkgeschwindigkeit=100 Mbps, RJ45-Anschlüsse=5, Stromverbrauch=1.5 A, Tiefe=114 mm, VPN-Tunnel=50, Montageart=DIN-Schienenmontage, Schutzart=IP30, Zusätzliche Ports=USB RP-SMA Female SMA Female, Serie=300
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FI
Höhe:
70 mm
Nettogewicht:
630 g
Tiefe:
295 mm
Bruttogewicht:
1144 g
Breite:
252 mm
MERCATEO_WA_NR:
8517180000
Weitere Suchbegriffe: VPN-Router mit LTE und WLAN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 709,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 788,61*
€ 938,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 780,31*
€ 928,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 766,11*
€ 911,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 748,81*
€ 891,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 709,59*
€ 844,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.