Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Primärbatterie, 1.5V, 600mAh, AAAA, Alkali, Standard, Packung à 2 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30424501
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1946719
EAN/GTIN:
     5059044153468
Suchbegriffe:
AAAA Mini Batterie
Batterie AAAA
Batterie LR61
Mini Batterie
Primärbatterie, Typ=1946719, Durchmesser=7.8 mm, Höhe=40 mm, Kapazität=600 mAh, Spannung=1.5 V, Anschlussart=Standard, Chemie=Alkali, Code Batteriegrösse=AAAA
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
10 mm
Tiefe:
40 mm
Bruttogewicht:
13 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
8506101800
Weitere Suchbegriffe: aaaa mini batterie, Primärbatterie
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 8,95*
ab € 0,83*
€ 1,355*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 1,45*
€ 2,22*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.