Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MicroSD Card Reader Base for ATOM Microcontrollers


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30424645
Hersteller:
     M5Stack
Herst.-Nr.:
     A135
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MicroSD
MicroSD Card Reader Base for ATOM Microcontrollers, Typ=A135, Breite=24 mm, Gewicht=9 g, Höhe=18 mm, Länge=48 mm, Speichergrösse=-888, Konnektivität, drahtlos=-888, Name der Produktfamilie=M5ATOM, Produktart=MicroSD-Adapter, Schnittstellen=MicroSD
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
135 mm
Tiefe:
90 mm
Bruttogewicht:
11 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
8543709099
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,25*
€ 37,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.