Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAX3421E USB-Treibermodul V1.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30424660
Hersteller:
     M5Stack
Herst.-Nr.:
     M020-V12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MAX3421E USB-Treibermodul V1.2
MAX3421E USB-Treibermodul V1.2, Typ=M020-V12, Breite=54 mm, Gewicht=13 g, Höhe=13 mm, Länge=54 mm, Speichergrösse=-888, Konnektivität, drahtlos=-888, Name der Produktfamilie=M5Stack, Produktart=Kommunikationsmodul, Schnittstellen=USB SPI GPIO
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
133 mm
Tiefe:
95 mm
Bruttogewicht:
27 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536411090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.