Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

W5500 Ethernet-Steuerungsmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30424662
Hersteller:
     M5Stack
Herst.-Nr.:
     M136
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
W5500 Ethernet-Steuerungsmodul
W5500 Ethernet-Steuerungsmodul, Typ=M136, Breite=54 mm, Gewicht=30 g, Höhe=13 mm, Länge=54 mm, Speichergrösse=-888, Versorgungsspannung max.=24 V, Versorgungsspannung min.=9 V, Inhalt=LAN 13.2 Ethernet Controller Module, 4x 4-Pin Terminals, Konnektivität, drahtlos=-888, Name der Produktfamilie=M5Stack, Produktart=Kommunikationsmodul, Schnittstellen=Ethernet SPI
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
135 mm
Tiefe:
95 mm
Bruttogewicht:
45 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
8543709099
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.