Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VL53L1X Time-of-Flight Distance Sensor Unit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30424665
Hersteller:
     M5Stack
Herst.-Nr.:
     U172
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
VL53L1X
VL53L1X Time-of-Flight Distance Sensor Unit, Typ=U172, Breite=24 mm, Gewicht=4.4 g, Höhe=8 mm, Länge=32 mm, Speichergrösse=-888, Versorgungsspannung max.=5 V, Inhalt=FoF4M Time-of-Flight- Distance Sensor Uniit, 200 mm Grove Cable, Konnektivität, drahtlos=-888, Name der Produktfamilie=M5Stack, Produktart=Distanzsensor, Schnittstellen=Grove-Schnittstelle I²C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
130 mm
Tiefe:
90 mm
Bruttogewicht:
10 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8543709099
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.