Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HX711 Weight Measurement Unit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30424667
Hersteller:
     M5Stack
Herst.-Nr.:
     U180
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HX711
HX711 Weight Measurement Unit, Typ=U180, Breite=24 mm, Gewicht=5.2 g, Höhe=8 mm, Länge=32 mm, Speichergrösse=-888, Versorgungsspannung max.=5 V, Inhalt=Weight Measurement Unit, 200 mm Grove Cable, 4-Pin Terminal, Konnektivität, drahtlos=-888, Name der Produktfamilie=M5Stack, Produktart=Sensormodul, Schnittstellen=Grove-Schnittstelle I²C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
135 mm
Tiefe:
90 mm
Bruttogewicht:
513 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536411090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,43*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.