Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STM32 Treiber für bürstenlosen DC-Motor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30424668
Hersteller:
     M5Stack
Herst.-Nr.:
     U181
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
STM32 Treiber für bürstenlosen DC-M...
STM32 Treiber für bürstenlosen DC-Motor, Typ=U181, Breite=24 mm, Gewicht=4.3 g, Höhe=8 mm, Länge=32 mm, Speichergrösse=-888, Versorgungsspannung max.=5 V, Inhalt=Motor Driver Unit, 200 mm Grove Cable, 4-Pin Terminal, Konnektivität, drahtlos=-888, Name der Produktfamilie=M5Stack, Produktart=Motorsteuerung, Schnittstellen=Grove-Schnittstelle I²C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
135 mm
Tiefe:
90 mm
Bruttogewicht:
13 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8543709099
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.