Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EEPROM 13 Click Speichermodul 5V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30424749
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-5885
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit
EEPROM 13 Click Speichermodul, Typ=MIKROE-5885, Breite=25 mm, Höhe=-999, Länge=28 mm, Programmspeicher=125 kB, Versorgungsspannung max.=5 V, Versorgungsspannung min.=3.3 V, Click Board-Art=Speicher, Geeignet für=Systeme mit einer mikroBUS™-Buchse, Produktart=Click Board, Schnittstellen=I²C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
RS
Höhe:
44 mm
Tiefe:
80 mm
Bruttogewicht:
16 g
Breite:
33 mm
MERCATEO_WA_NR:
8473302000
Weitere Suchbegriffe: EEPROM 13 Click Speichermodul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.