Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GNSS 15 Click GPS-Kommunikationsmodul 3.3V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30424774
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-5987
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kommunikationsmodul
Kommunikationsschnittstelle
GNSS 15 Click GPS-Kommunikationsmodul, Typ=MIKROE-5987, Breite=25 mm, Gewicht=20 g, Höhe=-999, Länge=43 mm, Versorgungsspannung max.=3.3 V, Click Board-Art=Wireless-Verbindung, Geeignet für=Systeme mit einer mikroBUS™-Buchse, Produktart=Click Board, Schnittstellen=I²C UART
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
RS
Höhe:
44 mm
Tiefe:
80 mm
Bruttogewicht:
22 g
Breite:
33 mm
MERCATEO_WA_NR:
8473302000
Weitere Suchbegriffe: GNSS 15 Click GPS-Kommunikationsmodul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,82*
€ 72,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,35*
€ 70,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,27*
€ 65,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,33*
€ 59,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,10*
€ 56,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,31*
€ 50,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.