Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1156-162C-01/2 Herst.-Nr.: 162C-01/2 EAN/GTIN: 4000896079735 |
| |
|
| | |
| - Kette mit Kettenkastenverschluss
Für Werkstattwagen HAZET Assistent 162C ∙ 166C - Made in Germany
- Netto-Gewicht (kg): 0.07 kg
HaftungsausschlussFalsche bzw. fehlerhafte Ersatzteile oder deren unsachgemäßer Einbau können zu Beschädigungen, Fehlfunktionen oder Totalausfall des Gerätes führen. Bei Verwendung nicht freigegebener Ersatzteile oder unsachgemäßen Einbau verfallen sämtliche Garantie-, Service-, Schadenersatz- und Haftpflichtansprüche gegen den Hersteller oder seine Beauftragten, Händler und Vertreter. Weitere Informationen: | | Schluesselworte Synonyme TBS Artikelebene: | Ersatz | Reparatur | <p>Defekt</p><p>Erneuern</p><p>Ersatz</p><p>Ersatzteil</p><p>Ersatzteil-Satz</p><p>Ersatzteile</p><p>Ersatzteilsatz</p><p>Ersetzen</p><p>Flicken</p><p>Instandhalten</p><p>Instandhaltung</p><p>Reparatur</p><p>Reparatur Service</p><p>Reparatur-Service</p><p>Reparaturservice</p><p>Reparieren</p><p>Reperatur</p><p>Reperatur Service</p><p>Reperatur-Service</p><p>Reperaturservice</p><p>Reperieren</p> | Ersatzteile | Schluesselworte: | Einzel- und Ersatzteile | Ersatz | Reparatur | <p>Defekt</p><p>Erneuern</p><p>Ersatz</p><p>Ersatzteil</p><p>Ersatzteil-Satz</p><p>Ersatzteile</p><p>Ersatzteilsatz</p><p>Ersetzen</p><p>Flicken</p><p>Instandhalten</p><p>Instandhaltung</p><p>Reparatur</p><p>Reparatur Service</p><p>Reparatur-Service</p><p>Reparaturservice</p><p>Reparieren</p><p>Reperatur</p><p>Reperatur Service</p><p>Reperatur-Service</p><p>Reperaturservice</p><p>Reperieren</p> | Ersatzteile | 162C-01/2 | hz-class Hauptklasse: | 950020 Betriebs- und Werkstatteinrichtung (Ersatz- und Verschleißteile) | Bezeichnung Produktgruppe: | Ersatzteil ∙ Für Werkstattwagen | Produktgruppe: | 162C-E-Teil | Netto-Gewicht (kg): | 0.07 kg | Verwendung: | 166C | Produktempfehlung: | 606N/12 | 177-7 | 197-3 | 863HPB | 2105LG/9H | Netzstecker: | Keine Stecker | Gefahrstoff-Kennzeichnung: | false | Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich: | false | Branche: | Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Fahrrad | Motorrad | Online | Kapitel/Kernkompetenz: | HAZET 7 Einzel- und Ersatzteile | eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse: | 21079290 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lager- und Betriebseinrichtung,Transportwagen,Tischwagen,Transportgerät (Lagertechnik),Montagewagen,Werkstattwagen |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 6,79* | € 9,45* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 6,84* | € 9,52* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 7,21* | € 9,59* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 6,91* | € 9,61* | | | | Lager 1156 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 6,98* | € 9,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1156 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1156 | | Versand: Lager 1156 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 900,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1156 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|