Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Satz Räder 162C-0119


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
162C-0119
162C-0119
Artikel-Nr.:
     1156-162C-0119
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     162C-0119
EAN/GTIN:
     4000896079889
Suchbegriffe:
Lenkrollensatz
Schneidrad
Schneidrädchen
schneidrad
  • Satz Räder bestehend aus 2 Lenkrollen
    ⌀ 125 mm und Satz Scheibenräder ⌀ 150 mm
    Für 166C
  • Made in Germany
  • Netto-Gewicht (kg): 2.84 kg

Haftungsausschluss

Falsche bzw. fehlerhafte Ersatzteile oder deren unsachgemäßer Einbau können zu Beschädigungen, Fehlfunktionen oder Totalausfall des Gerätes führen.
Bei Verwendung nicht freigegebener Ersatzteile oder unsachgemäßen Einbau verfallen sämtliche Garantie-, Service-, Schadenersatz- und Haftpflichtansprüche gegen den Hersteller oder seine Beauftragten, Händler und Vertreter.

Weitere Informationen:
Schluesselworte Synonyme TBS:
Materialwagen | Ersatz | Reparatur | Ersatzteil | Ersatzteile | Montagewagen
Schluesselworte:
Einzel- und Ersatzteile | Materialwagen | Ersatz | Reparatur | Ersatzteil | Ersatzteile | Montagewagen | 162C-0119
hz-class Hauptklasse:
950020 Betriebs- und Werkstatteinrichtung (Ersatz- und Verschleißteile)
Bezeichnung Produktgruppe:
Ersatzteil ∙ Für Werkstattwagen
Produktgruppe:
162C-E-Teil
Netto-Gewicht (kg):
2.84 kg
Verwendung:
166C
Produktempfehlung:
606N/12 | 177-7 | 197-3 | 863HPB | 2105LG/9H
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Fahrrad | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 7 Einzel- und Ersatzteile
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21079290
Weitere Suchbegriffe: Lager- und Betriebseinrichtung,Transportwagen,Tischwagen,Transportgerät (Lagertechnik),Montagewagen,Werkstattwagen
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5
€ 4,95*
ab € 94,97*
€ 120,23*
6 Tage
5
€ 4,90*
ab € 96,16*
€ 121,05*
Lager 1156
5
€ 6,90*
ab € 97,38*
€ 122,74*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 99,56*
€ 124,95*
€ 4,90*
ab € 99,72*
€ 128,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1156
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,74*
€ 146,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,81*
€ 143,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,82*
€ 137,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,08*
€ 132,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,38*
€ 115,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1156
Versand: Lager 1156
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 900,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1156
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.