Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Handknopf 162C-080


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
162C-080
162C-080
Artikel-Nr.:
     1156-162C-080
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     162C-080
EAN/GTIN:
     4000896080397
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
werkstattwagen hazet
werkstattwagen
  • Handknopf
    Für Werkstattwagen HAZET Assistent 162C
  • Made in Germany
  • Netto-Gewicht (kg): 0.09 kg

Haftungsausschluss

Falsche bzw. fehlerhafte Ersatzteile oder deren unsachgemäßer Einbau können zu Beschädigungen, Fehlfunktionen oder Totalausfall des Gerätes führen.
Bei Verwendung nicht freigegebener Ersatzteile oder unsachgemäßen Einbau verfallen sämtliche Garantie-, Service-, Schadenersatz- und Haftpflichtansprüche gegen den Hersteller oder seine Beauftragten, Händler und Vertreter.

Weitere Informationen:
Schluesselworte:
Einzel- und Ersatzteile | 162C-080
hz-class Hauptklasse:
950020 Betriebs- und Werkstatteinrichtung (Ersatz- und Verschleißteile)
Bezeichnung Produktgruppe:
Ersatzteil ∙ Für Werkstattwagen
Produktgruppe:
162C-E-Teil
Netto-Gewicht (kg):
0.09 kg
Produktempfehlung:
606N/12 | 177-7 | 197-3 | 863HPB | 2105LG/9H
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Fahrrad | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 7 Einzel- und Ersatzteile
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21079290
Weitere Suchbegriffe: Lager- und Betriebseinrichtung,Transportwagen,Tischwagen,Transportgerät (Lagertechnik),Montagewagen,Werkstattwagen
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 11,22*
€ 14,51*
4 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 10,67*
€ 14,59*
6 Tage
5
1
€ 6,90*
ab € 10,81*
€ 14,70*
Lager 1156
5
1
€ 6,90*
ab € 10,93*
€ 14,85*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 11,11*
€ 15,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1156
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1156
Versand: Lager 1156
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 900,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1156
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.