Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET 2-Komponenten Weichschaumeinlage 163-120L ∙ L x B: 519 mm x 342 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
163-120L
163-120L
Artikel-Nr.:
     1156-163-120L
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     163-120L
EAN/GTIN:
     4000896153565
Suchbegriffe:
Werkstattwagen Einlagen
werkstattwagen einlagen

2-Komponenten Weichschaumeinlage ∙ leer
Für 163-120/24

  • Made in Germany
  • Abmessungen / Länge: 519 mm x 342 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.13 kg
  • Ordnungssystem Größe: 3/3 (519 x 342 mm)
Weitere Informationen:
Schluesselworte Synonyme TBS:
Ersatz | Reparatur | Ersatzteil | Ersatzteile | Weichschaumeinlage | 2k | Weichschaum | Einlage | Zweikomponenten | Safety Insert System | Sis
Schluesselworte:
Assistent und Zubehör | Werkstattwagen „Assistent” und Zubehör | Safety-Insert-System | Schubladen-Einlagen / -Ordnungs-System | Werkzeug-Ordnung | Einzel- und Ersatzteile | Ersatz | Reparatur | Ersatzteil | Ersatzteile | Weichschaumeinlage | 2k | Weichschaum | Einlage | Zweikomponenten | Safety Insert System | Sis | 163-120L
hz-class Hauptklasse:
100030 Weichschaumeinlage
Bezeichnung Produktgruppe:
Weichschaumeinlage ∙ leer
Produktgruppe:
163L
Netto-Gewicht (kg):
0.13 kg
Länge:
519 mm
Abmessungen / Länge:
519 mm x 342 mm
Ordnungssystem Größe:
3/3 (519 x 342 mm)
Verwendung:
163-120/24
Produktempfehlung:
165-L | 165-S | 2157-1 | 197-3 | 190L-136/83
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Luftfahrt | Fahrrad | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 1 Betriebs- und Werkstatteinrichtung
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21079203
Weitere Suchbegriffe: Einlage für Werkstattwagen
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
20
€ 6,90*
ab € 37,51*
€ 49,22*
Lager 1156
20
€ 6,90*
ab € 37,55*
€ 49,24*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 38,29*
€ 50,14*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,81*
€ 51,51*
€ 4,90*
ab € 38,56*
€ 51,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1156
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,24*
€ 58,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,77*
€ 58,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,99*
€ 54,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,21*
€ 52,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,23*
€ 50,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,55*
€ 44,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1156
Versand: Lager 1156
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 900,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1156
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.