Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Ring-Maulschlüssel Satz 163-210/19 ∙ Außen Doppelsechskant-Tractionsprofil ∙ 19-teilig ∙ 8 – 34


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
163-210/19
163-210/19
163-210/19
163-210/19
Artikel-Nr.:
     1156-163-210/19
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     163-210/19
EAN/GTIN:
     4000896164714
Suchbegriffe:
Gabelringschlüssel
Maulringschlüssel
Ring-Maulschlüssel
Ringgabelschlüssel
  • HAZET Safety-Insert-System (SIS)
  • Made in Germany
  • Abtrieb: Außen Doppelsechskant-Tractionsprofil
  • Abmessungen / Länge: 519 mm x 342 mm
  • Ordnungssystem Größe: 3/3 (519 x 342 mm)

HAZET Safety-Insert-System (SIS)

  • Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet
  • Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt
  • Unendliche Kombinationsmöglichkeiten
  • Anzahl Werkzeuge: 19
Weitere Informationen:
Schluesselworte Synonyme TBS:
Werkzeug Garnitur | Werkzeug Garnituren | Werkzeug Kasten | Werkzeug Kästen | Werkzeug Satz | Werkzeug Sätze | Werkzeug Set | Werkzeug Sets | Werkzeug Sortiment | Werkzeug Sortimente | Werkzeug-Garnitur | Werkzeug-Garnituren | Werkzeug-Kasten | Werkzeug-Kästen | Werkzeug-Satz | Werkzeug-Sätze | Werkzeug-Set | Werkzeug-Sets | Werkzeug-Sortiment | Werkzeug-Sortimente | Werkzeuggarnitur | Werkzeuggarnituren | Werkzeugkasten | Werkzeugkästen | Werkzeugsatz | Werkzeugsätze | Werkzeugset | Werkzeugsets | Werkzeugsortiment | Werkzeugsortimente | Zweikomponenten | 12kantnuss | Doppelsechskant | Sechskant | Sechskantnuss | Sechskantsteckschlüssel | Satz | Sätze | Set | Sets | Sortiment | Sortimente | Garnitur | Garnituren
Schluesselworte:
Assistent und Zubehör | Werkstattwagen „Assistent” und Zubehör | Safety-Insert-System | Schubladen-Einlagen / -Ordnungs-System | Werkzeug-Ordnung | Werkzeug Satz / Sortiment | Werkzeug Garnitur | Werkzeug Garnituren | Werkzeug Kasten | Werkzeug Kästen | Werkzeug Satz | Werkzeug Sätze | Werkzeug Set | Werkzeug Sets | Werkzeug Sortiment | Werkzeug Sortimente | Werkzeug-Garnitur | Werkzeug-Garnituren | Werkzeug-Kasten | Werkzeug-Kästen | Werkzeug-Satz | Werkzeug-Sätze | Werkzeug-Set | Werkzeug-Sets | Werkzeug-Sortiment | Werkzeug-Sortimente | Werkzeuggarnitur | Werkzeuggarnituren | Werkzeugkasten | Werkzeugkästen | Werkzeugsatz | Werkzeugsätze | Werkzeugset | Werkzeugsets | Werkzeugsortiment | Werkzeugsortimente | Zweikomponenten | 12kantnuss | Doppelsechskant | Sechskant | Sechskantnuss | Sechskantsteckschlüssel | Satz | Sätze | Set | Sets | Sortiment | Sortimente | Garnitur | Garnituren | 163-210/19
hz-class Hauptklasse:
100030 Weichschaumeinlage
hz-class Unterklassen:
200100 Ring-Maulschlüssel
Anzahl Werkzeuge:
19
Bezeichnung Produktgruppe:
Werkzeug Modul „Safety-Insert-System“
Produktgruppe:
163-Satz
Länge:
519 mm
Abmessungen / Länge:
519 mm x 342 mm
Verpackung innen:
Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaumeinlage
Ordnungssystem Größe:
3/3 (519 x 342 mm)
Lieferumfang:
600N-8 | 600N-9 | 600N-10 | 600N-11 | 600N-12 | 600N-13 | 600N-14 | 600N-15 | 600N-16 | 600N-17 | 600N-18 | 600N-19 | 600N-21 | 600N-22 | 600N-24 | 600N-27 | 600N-30 | 600N-32 | 600N-34
Abtrieb:
Außen Doppelsechskant-Tractionsprofil
Produktempfehlung:
953SPC | 179NW-8/244 | 177W-7/169 | 2157-1 | 2105LG/9H
Ersatzteil:
163-210L
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 1 Betriebs- und Werkstatteinrichtung
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21045003
Weitere Suchbegriffe: Ringmaulschlüssel, Ringmaulschlüssel-Sätze, Werkstattwagen Einlagen, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, modul werkzeuge, Lager- und Betriebseinrichtung,Sortimentskasten,Sortimentskästen,Sortimentsbox,Sortimentsboxen,Sortierkasten,Sortierkästen,Kleinteilekasten,Kleinteilekästen,Sortimentskoffer,Servicekoffer,Lagerkasten,-schrank und -regal
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 285,03*
€ 324,57*
8 Tage
18
Frei Haus
ab € 284,13*
€ 324,79*
6 Tage
20
Frei Haus
ab € 290,50*
€ 329,82*
21 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 296,91*
€ 338,00*
Lager 1156
20
€ 6,90*
ab € 453,66*
€ 501,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1156
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 501,63*
€ 596,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 493,69*
€ 587,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 472,03*
€ 561,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 464,22*
€ 552,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 453,66*
€ 539,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1156
Versand: Lager 1156
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 900,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1156
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.