Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET 2-Komponenten Weichschaumeinlage 163-31L ∙ L x B: 519 mm x 342 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
163-31L
163-31L
Artikel-Nr.:
     1156-163-31L
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     163-31L
EAN/GTIN:
     4000896118625
Suchbegriffe:
Werkstattwagen Einlagen
werkstattwagen einlagen

2-Komponenten Weichschaumeinlage ∙ leer
Für 163-31/27

  • Made in Germany
  • Abmessungen / Länge: 519 mm x 342 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.15 kg
  • Ordnungssystem Größe: 3/3 (519 x 342 mm)
Weitere Informationen:
Schluesselworte Synonyme TBS:
Ersatz | Reparatur | Ersatzteil | Ersatzteile | Weichschaumeinlage | 2k | Weichschaum | Einlage | Zweikomponenten | Safety Insert System | Sis
Schluesselworte:
Assistent und Zubehör | Werkstattwagen „Assistent” und Zubehör | Safety-Insert-System | Schubladen-Einlagen / -Ordnungs-System | Werkzeug-Ordnung | Einzel- und Ersatzteile | Ersatz | Reparatur | Ersatzteil | Ersatzteile | Weichschaumeinlage | 2k | Weichschaum | Einlage | Zweikomponenten | Safety Insert System | Sis | 163-31L
hz-class Hauptklasse:
100030 Weichschaumeinlage
Bezeichnung Produktgruppe:
Weichschaumeinlage ∙ leer
Produktgruppe:
163L
Netto-Gewicht (kg):
0.15 kg
Länge:
519 mm
Abmessungen / Länge:
519 mm x 342 mm
Ordnungssystem Größe:
3/3 (519 x 342 mm)
Verwendung:
163-31/27
Produktempfehlung:
165-L | 165-S | 2157-1 | 197-3 | 190L-136/83
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Luftfahrt | Fahrrad | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 1 Betriebs- und Werkstatteinrichtung
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21079203
Weitere Suchbegriffe: Einlage für Werkstattwagen
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 36,74*
€ 48,01*
Lager 1156
20
1
€ 6,90*
ab € 36,54*
€ 48,04*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 37,27*
€ 48,96*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 35,76*
€ 50,21*
1
€ 4,90*
ab € 37,56*
€ 50,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1156
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,04*
€ 57,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,53*
€ 56,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,83*
€ 53,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,23*
€ 51,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,18*
€ 49,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,54*
€ 43,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1156
Versand: Lager 1156
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 900,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1156
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.