Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Knarren Ring-Maulschlüssel Satz 163-366/18 ∙ Außen Doppelsechskant-Tractionsprofil ∙ 18-teilig ∙ 8 – 32


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
163-366/18
163-366/18
606/5;163-366/18;163-186/16;163-515/16;163-97/6;606-9;606-18;606-12;606-8;606-17;606-30;606-10;606-16;606-19;606-14;606-13;606-11;606-15;606-21;606-22;606-32;606-27;606-24;606/6-1;606N/6;606N/12
Artikel-Nr.:
     1156-163-366/18
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     163-366/18
EAN/GTIN:
     4000896196920
Suchbegriffe:
Ratschen-Ringmaulschlüssel-Satz
Ratschenringmaulschlüssel Satz
Ratschenringmaulschlüsselsatz
Knarren-Ringschlüssel
  • HAZET Safety-Insert-System (SIS)
  • Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaumeinlage
  • Abtrieb: Außen Doppelsechskant-Tractionsprofil
  • Abmessungen / Länge: 519 mm x 342 mm
  • Ordnungssystem Größe: 3/3 (519 x 342 mm)

HAZET Safety-Insert-System (SIS)

  • Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet
  • Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt
  • Unendliche Kombinationsmöglichkeiten
  • Anzahl Werkzeuge: 18
Weitere Informationen:
Schluesselworte Synonyme TBS:
Werkzeug Garnitur | Werkzeug Garnituren | Werkzeug Kasten | Werkzeug Kästen | Werkzeug Satz | Werkzeug Sätze | Werkzeug Set | Werkzeug Sets | Werkzeug Sortiment | Werkzeug Sortimente | Werkzeug-Garnitur | Werkzeug-Garnituren | Werkzeug-Kasten | Werkzeug-Kästen | Werkzeug-Satz | Werkzeug-Sätze | Werkzeug-Set | Werkzeug-Sets | Werkzeug-Sortiment | Werkzeug-Sortimente | Werkzeuggarnitur | Werkzeuggarnituren | Werkzeugkasten | Werkzeugkästen | Werkzeugsatz | Werkzeugsätze | Werkzeugset | Werkzeugsets | Werkzeugsortiment | Werkzeugsortimente | Zweikomponenten | 12kantnuss | Doppelsechskant | Sechskant | Sechskantnuss | Sechskantsteckschlüssel | Schraubenschlüssel Satz | Schraubenschlüssel Sätze | Schraubenschlüssel Set | Schraubenschlüssel Sets | Schraubenschlüssel Sortiment | Schraubenschlüssel Sortimente | Schraubenschlüssel-Satz | Schraubenschlüssel-Sätze | Schraubenschlüssel-Set | Schraubenschlüssel-Sets | Schraubenschlüssel-Sortiment | Schraubenschlüssel-Sortimente | Schraubenschlüsselsatz | Schraubenschlüsselsätze | Schraubenschlüsselset | Schraubenschlüsselsets | Schraubenschlüsselsortiment | Schraubenschlüsselsortimente | Satz | Sätze | Set | Sets | Sortiment | Sortimente | Garnitur | Garnituren
Schluesselworte:
Assistent und Zubehör | Werkstattwagen „Assistent” und Zubehör | Safety-Insert-System | Schubladen-Einlagen / -Ordnungs-System | Werkzeug-Ordnung | Werkzeug Satz / Sortiment | Werkzeug Garnitur | Werkzeug Garnituren | Werkzeug Kasten | Werkzeug Kästen | Werkzeug Satz | Werkzeug Sätze | Werkzeug Set | Werkzeug Sets | Werkzeug Sortiment | Werkzeug Sortimente | Werkzeug-Garnitur | Werkzeug-Garnituren | Werkzeug-Kasten | Werkzeug-Kästen | Werkzeug-Satz | Werkzeug-Sätze | Werkzeug-Set | Werkzeug-Sets | Werkzeug-Sortiment | Werkzeug-Sortimente | Werkzeuggarnitur | Werkzeuggarnituren | Werkzeugkasten | Werkzeugkästen | Werkzeugsatz | Werkzeugsätze | Werkzeugset | Werkzeugsets | Werkzeugsortiment | Werkzeugsortimente | Zweikomponenten | 12kantnuss | Doppelsechskant | Sechskant | Sechskantnuss | Sechskantsteckschlüssel | Schraubenschlüssel Satz | Schraubenschlüssel Sätze | Schraubenschlüssel Set | Schraubenschlüssel Sets | Schraubenschlüssel Sortiment | Schraubenschlüssel Sortimente | Schraubenschlüssel-Satz | Schraubenschlüssel-Sätze | Schraubenschlüssel-Set | Schraubenschlüssel-Sets | Schraubenschlüssel-Sortiment | Schraubenschlüssel-Sortimente | Schraubenschlüsselsatz | Schraubenschlüsselsätze | Schraubenschlüsselset | Schraubenschlüsselsets | Schraubenschlüsselsortiment | Schraubenschlüsselsortimente | Satz | Sätze | Set | Sets | Sortiment | Sortimente | Garnitur | Garnituren | 163-366/18
hz-class Hauptklasse:
100030 Weichschaumeinlage
hz-class Unterklassen:
200120 Knarren-Ringschlüssel | 200300 Satz ∙ Sortiment (Schraubenschlüssel)
Anzahl Werkzeuge:
18
Bezeichnung Produktgruppe:
Werkzeug Modul „Safety-Insert-System“
Produktgruppe:
163-Satz
Abtrieb:
Außen Doppelsechskant-Tractionsprofil
Länge:
519 mm
Abmessungen / Länge:
519 mm x 342 mm
Verpackung innen:
Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaumeinlage
Ordnungssystem Größe:
3/3 (519 x 342 mm)
Lieferumfang:
606-8 | 606-9 | 606-10 | 606-11 | 606-12 | 606-13 | 606-14 | 606-15 | 606-16 | 606-17 | 606-18 | 606-19 | 606-21 | 606-22 | 606-24 | 606-27 | 606-30 | 606-32
Produktempfehlung:
953SPC | 179NW-8/244 | 177W-7/169 | 2157-1 | 2105LG/9H
Ersatzteil:
163-366L
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Motorrad | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 1 Betriebs- und Werkstatteinrichtung
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21045003
Weitere Suchbegriffe: Knarrenringschlüssel, Knarrenschlüssel, Ratschenringschlüssel, Ratschenschlüssel, Knarrenringschlüssel-Satz, Knarrenschlüssel-Satz, Ratschenringschlüssel-Satz, Ratschenschlüssel-Satz, Ringmaulschlüssel-Sätze, Werkstattwagen Einlagen, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, knarrenschlüssel hazet, modul werkzeuge, Lager- und Betriebseinrichtung,Sortimentskasten,Sortimentskästen,Sortimentsbox,Sortimentsboxen,Sortierkasten,Sortierkästen,Kleinteilekasten,Kleinteilekästen,Sortimentskoffer,Servicekoffer,Lagerkasten,-schrank und -regal
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
7
Frei Haus
ab € 445,42*
€ 491,01*
3 Tage
28
Frei Haus
ab € 445,43*
€ 491,22*
8 Tage
18
Frei Haus
ab € 449,09*
€ 491,90*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 463,27*
€ 506,74*
Lager 1156
20
€ 6,90*
ab € 713,57*
€ 764,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1156
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 764,71*
€ 910,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 757,11*
€ 900,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 733,49*
€ 872,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 722,63*
€ 859,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 713,57*
€ 849,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1156
Versand: Lager 1156
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 900,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1156
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.