Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Steckschlüssel Satz 163-406/20 ∙ 3/4 Zoll (20 mm) Vierkant hohl ∙ Außen Sechskant Profil ∙ 20-teilig ∙ 19 ∙ 21 ∙ 22 ∙ 24 ∙ 27 ∙ 30 ∙ 32 ∙ 34 ∙ 36 ∙ 38 ∙ 41 ∙ 46 ∙ 50 ∙ 55 ...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
163-406/20
163-406/20
Artikel-Nr.:
     1156-163-406/20
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     163-406/20
EAN/GTIN:
     4000896200054
Suchbegriffe:
Quergriff
Ringmaulschlüssel-Sätze
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
  • HAZET Safety-Insert-System (SIS)
  • Made in Germany
  • Antrieb: 3/4 Zoll (20 mm) Vierkant hohl
  • Abtrieb: Außen Sechskant Profil
  • Abmessungen / Länge: 519 mm x 342 mm
  • Ordnungssystem Größe: 3/3 (519 x 342 mm)

HAZET Safety-Insert-System (SIS)

  • Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet
  • Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt
  • Unendliche Kombinationsmöglichkeiten
  • Anzahl Werkzeuge: 20
Weitere Informationen:
Schluesselworte Synonyme TBS:
Werkzeug Garnitur | Werkzeug Garnituren | Werkzeug Kasten | Werkzeug Kästen | Werkzeug Satz | Werkzeug Sätze | Werkzeug Set | Werkzeug Sets | Werkzeug Sortiment | Werkzeug Sortimente | Werkzeug-Garnitur | Werkzeug-Garnituren | Werkzeug-Kasten | Werkzeug-Kästen | Werkzeug-Satz | Werkzeug-Sätze | Werkzeug-Set | Werkzeug-Sets | Werkzeug-Sortiment | Werkzeug-Sortimente | Werkzeuggarnitur | Werkzeuggarnituren | Werkzeugkasten | Werkzeugkästen | Werkzeugsatz | Werkzeugsätze | Werkzeugset | Werkzeugsets | Werkzeugsortiment | Werkzeugsortimente | Zweikomponenten | 3/4" | 3/4Zoll | 3/4 Zoll | Sechskant | Sechskantnuss | Sechskantsteckschlüssel | Steckschlüssel Garnitur | Steckschlüssel Garnituren | Steckschlüssel Kasten | Steckschlüssel Kästen | teckschlüssel Sätze | Steckschlüssel Set | Steckschlüssel Sets | Steckschlüssel Sortiment | Steckschlüssel Sortimente | Steckschlüssel-Garnitur | Steckschlüssel-Garnituren | Steckschlüssel-Kasten | Steckschlüssel-Kästen | Steckschlüssel-Satz | Steckschlüssel-Sätze | Steckschlüssel-Set | Steckschlüssel-Sets | Steckschlüssel-Sortiment | Steckschlüssel-Sortimente | Steckschlüsselgarnitur | Steckschlüsselgarnituren | Steckschlüsselkasten | Steckschlüsselkästen | Steckschlüsselsatz | Steckschlüsselsätze | Steckschlüsselset | Steckschlüsselsets | Steckschlüsselsortiment | Steckschlüsselsortimente | Satz | Sätze | Set | Sets | Sortiment | Sortimente | Garnitur | Garnituren
Schluesselworte:
Assistent und Zubehör | Werkstattwagen „Assistent” und Zubehör | Safety-Insert-System | Schubladen-Einlagen / -Ordnungs-System | Werkzeug-Ordnung | Werkzeug Satz / Sortiment | Nusskasten | Knarrenkasten | Steckschlüssel Satz | Ratschenkasten | Werkzeug Garnitur | Werkzeug Garnituren | Werkzeug Kasten | Werkzeug Kästen | Werkzeug Satz | Werkzeug Sätze | Werkzeug Set | Werkzeug Sets | Werkzeug Sortiment | Werkzeug Sortimente | Werkzeug-Garnitur | Werkzeug-Garnituren | Werkzeug-Kasten | Werkzeug-Kästen | Werkzeug-Satz | Werkzeug-Sätze | Werkzeug-Set | Werkzeug-Sets | Werkzeug-Sortiment | Werkzeug-Sortimente | Werkzeuggarnitur | Werkzeuggarnituren | Werkzeugkasten | Werkzeugkästen | Werkzeugsatz | Werkzeugsätze | Werkzeugset | Werkzeugsets | Werkzeugsortiment | Werkzeugsortimente | Zweikomponenten | 3/4" | 3/4Zoll | 3/4 Zoll | Sechskant | Sechskantnuss | Sechskantsteckschlüssel | Steckschlüssel Garnitur | Steckschlüssel Garnituren | Steckschlüssel Kasten | Steckschlüssel Kästen | teckschlüssel Sätze | Steckschlüssel Set | Steckschlüssel Sets | Steckschlüssel Sortiment | Steckschlüssel Sortimente | Steckschlüssel-Garnitur | Steckschlüssel-Garnituren | Steckschlüssel-Kasten | Steckschlüssel-Kästen | Steckschlüssel-Satz | Steckschlüssel-Sätze | Steckschlüssel-Set | Steckschlüssel-Sets | Steckschlüssel-Sortiment | Steckschlüssel-Sortimente | Steckschlüsselgarnitur | Steckschlüsselgarnituren | Steckschlüsselkasten | Steckschlüsselkästen | Steckschlüsselsatz | Steckschlüsselsätze | Steckschlüsselset | Steckschlüsselsets | Steckschlüsselsortiment | Steckschlüsselsortimente | Satz | Sätze | Set | Sets | Sortiment | Sortimente | Garnitur | Garnituren | 163-406/20
hz-class Hauptklasse:
100030 Weichschaumeinlage
hz-class Unterklassen:
210120 Satz ∙ Sortiment (Steckschlüssel)
Anzahl Werkzeuge:
20
Bezeichnung Produktgruppe:
Werkzeug Modul „Safety-Insert-System“
Produktgruppe:
163-Satz
Länge:
519 mm
Abmessungen / Länge:
519 mm x 342 mm
Verpackung innen:
Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaumeinlage
Ordnungssystem Größe:
3/3 (519 x 342 mm)
Antrieb:
3/4 Zoll (20 mm) Vierkant hohl
Lieferumfang:
1000-19 | 1000-21 | 1000-22 | 1000-24 | 1000-27 | 1000-30 | 1000-32 | 1000-34 | 1000-36 | 1000-38 | 1000-41 | 1000-46 | 1000-50 | 1000-55 | 1000-60 | 1014 | 1015-1 | 1016 | 1017-8 | 1018
Abtrieb:
Außen Sechskant Profil
Produktempfehlung:
953SPC | 179NW-8/244 | 177W-7/169 | 2157-1 | 2105LG/9H
Ersatzteil:
163-406L
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 1 Betriebs- und Werkstatteinrichtung
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21045003
Weitere Suchbegriffe: Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Werkstattwagen Einlagen, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, quergriff 3/4, quergriff, knarrenkasten hazet, Lager- und Betriebseinrichtung,Sortimentskasten,Sortimentskästen,Sortimentsbox,Sortimentsboxen,Sortierkasten,Sortierkästen,Kleinteilekasten,Kleinteilekästen,Sortimentskoffer,Servicekoffer,Lagerkasten,-schrank und -regal
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 519,26*
€ 576,19*
8 Tage
2
Frei Haus
ab € 524,87*
€ 577,13*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 534,71*
€ 588,07*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 533,35*
€ 588,44*
Lager 1156
2
€ 6,90*
ab € 829,77*
€ 880,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1156
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 880,05*
€ 1.047,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 872,48*
€ 1.038,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 852,42*
€ 1.014,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 839,15*
€ 998,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 829,77*
€ 987,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1156
Versand: Lager 1156
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 900,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1156
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.