Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Rammschutz 179-094


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
179-094
179-094
Artikel-Nr.:
     1156-179-094
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     179-094
EAN/GTIN:
     4000896143207
Suchbegriffe:
Kantenschutz
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
werkstattwagen hazet
  • Rammschutz HAZET
    Für Werkstattwagen HAZET Assistent 179 ∙ 179AXXL ∙ 179TXXL ∙ 179XL ∙ 179XXL
  • Made in Germany
  • Netto-Gewicht (kg): 0.14 kg

Haftungsausschluss

Falsche bzw. fehlerhafte Ersatzteile oder deren unsachgemäßer Einbau können zu Beschädigungen, Fehlfunktionen oder Totalausfall des Gerätes führen.
Bei Verwendung nicht freigegebener Ersatzteile oder unsachgemäßen Einbau verfallen sämtliche Garantie-, Service-, Schadenersatz- und Haftpflichtansprüche gegen den Hersteller oder seine Beauftragten, Händler und Vertreter.

Weitere Informationen:
Schluesselworte:
179-094
hz-class Hauptklasse:
950020 Betriebs- und Werkstatteinrichtung (Ersatz- und Verschleißteile)
Bezeichnung Produktgruppe:
Ersatzteil ∙ Für Werkstattwagen
Produktgruppe:
179-E-Teil
Netto-Gewicht (kg):
0.14 kg
Produktempfehlung:
179NW-8/244 | 179NW-7/230 | 177-6 | 197-3 | 2105LG/9H
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Luftfahrt | Fahrrad | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 7 Einzel- und Ersatzteile
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21079290
Weitere Suchbegriffe: werkstattwagen, Lager- und Betriebseinrichtung,Transportwagen,Tischwagen,Transportgerät (Lagertechnik),Montagewagen,Werkstattwagen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 7,34*
€ 10,19*
8 Tage
5
1
€ 5,49*
ab € 7,41*
€ 10,28*
6 Tage
5
1
€ 6,90*
ab € 7,46*
€ 10,35*
11 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 7,80*
€ 10,36*
Lager 1156
5
1
€ 6,90*
ab € 7,54*
€ 10,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1156
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1156
Versand: Lager 1156
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 900,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1156
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.