Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1156-179XL-019 Herst.-Nr.: 179XL-019 EAN/GTIN: 4000896181278 |
| |
|
| | |
| - Verriegelungsbolzen Platte für Werkstattwagen HAZET Assistent 179AXXL ∙ 179TXXL ∙ 179XL ∙ 179XXL
- Made in Germany
- Netto-Gewicht (kg): 0.08 kg
HaftungsausschlussFalsche bzw. fehlerhafte Ersatzteile oder deren unsachgemäßer Einbau können zu Beschädigungen, Fehlfunktionen oder Totalausfall des Gerätes führen. Bei Verwendung nicht freigegebener Ersatzteile oder unsachgemäßen Einbau verfallen sämtliche Garantie-, Service-, Schadenersatz- und Haftpflichtansprüche gegen den Hersteller oder seine Beauftragten, Händler und Vertreter. Weitere Informationen: | | Schluesselworte: | Einzel- und Ersatzteile | 179XL-019 | hz-class Hauptklasse: | 950020 Betriebs- und Werkstatteinrichtung (Ersatz- und Verschleißteile) | Bezeichnung Produktgruppe: | Ersatzteil ∙ Für Werkstattwagen | Produktgruppe: | 179XL-E-Teil | Netto-Gewicht (kg): | 0.08 kg | Produktempfehlung: | 179N-8-2700/296 | 179NXXL-8 | 177-6 | 197-3 | 2105LG/9H | Netzstecker: | Keine Stecker | Gefahrstoff-Kennzeichnung: | false | Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich: | false | Branche: | Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Fahrrad | Motorrad | Online | Kapitel/Kernkompetenz: | HAZET 7 Einzel- und Ersatzteile | eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse: | 21079290 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 22,90* | € 30,44* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 22,99* | € 30,48* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 23,61* | € 31,17* | | | | Lager 1156 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 23,64* | € 31,43* | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 24,18* | € 32,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1156 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1156 | | Versand: Lager 1156 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 900,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1156 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|