Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Schublade ∙ flach 179XL-050


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
179XL-050
179XL-050
Artikel-Nr.:
     1156-179XL-050
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     179XL-050
EAN/GTIN:
     4000896181254
Suchbegriffe:
Lager- und Betriebseinrichtung,Tran...
  • Schublade flach
    Inklusive Teleskop-Schienen
    Für Werkstattwagen HAZET Assistent 179XL
  • Made in Germany
  • Netto-Gewicht (kg): 4.4 kg

Haftungsausschluss

Falsche bzw. fehlerhafte Ersatzteile oder deren unsachgemäßer Einbau können zu Beschädigungen, Fehlfunktionen oder Totalausfall des Gerätes führen.
Bei Verwendung nicht freigegebener Ersatzteile oder unsachgemäßen Einbau verfallen sämtliche Garantie-, Service-, Schadenersatz- und Haftpflichtansprüche gegen den Hersteller oder seine Beauftragten, Händler und Vertreter.

Weitere Informationen:
Schluesselworte:
Einzel- und Ersatzteile | 179XL-050
hz-class Hauptklasse:
950020 Betriebs- und Werkstatteinrichtung (Ersatz- und Verschleißteile)
Bezeichnung Produktgruppe:
Ersatzteil ∙ Für Werkstattwagen
Produktgruppe:
179XL-E-Teil
Netto-Gewicht (kg):
4.4 kg
Produktempfehlung:
179N-8-2700/296 | 179NXXL-8 | 177-6 | 197-3 | 2105LG/9H
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Fahrrad | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 7 Einzel- und Ersatzteile
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21079290
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 86,00*
€ 105,31*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 86,95*
€ 106,08*
Lager 1156
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 87,77*
€ 107,67*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 90,15*
€ 109,83*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 90,37*
€ 116,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1156
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,67*
€ 128,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,74*
€ 127,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,58*
€ 119,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,10*
€ 113,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,77*
€ 104,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1156
Versand: Lager 1156
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 900,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1156
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.