Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Schublade ∙ hoch 179XL-051


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
179XL-051
179XL-051
Artikel-Nr.:
     1156-179XL-051
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     179XL-051
EAN/GTIN:
     4000896181247
Suchbegriffe:
Lager- und Betriebseinrichtung,Tran...
  • Schublade hoch
    Inklusive Teleskop-Schienen
    Für Werkstattwagen HAZET Assistent 179XL
  • Made in Germany
  • Netto-Gewicht (kg): 7.8 kg

Haftungsausschluss

Falsche bzw. fehlerhafte Ersatzteile oder deren unsachgemäßer Einbau können zu Beschädigungen, Fehlfunktionen oder Totalausfall des Gerätes führen.
Bei Verwendung nicht freigegebener Ersatzteile oder unsachgemäßen Einbau verfallen sämtliche Garantie-, Service-, Schadenersatz- und Haftpflichtansprüche gegen den Hersteller oder seine Beauftragten, Händler und Vertreter.

Weitere Informationen:
Schluesselworte:
Einzel- und Ersatzteile | 179XL-051
hz-class Hauptklasse:
950020 Betriebs- und Werkstatteinrichtung (Ersatz- und Verschleißteile)
Bezeichnung Produktgruppe:
Ersatzteil ∙ Für Werkstattwagen
Produktgruppe:
179XL-E-Teil
Netto-Gewicht (kg):
7.8 kg
Produktempfehlung:
179N-8-2700/296 | 179NXXL-8 | 177-6 | 197-3 | 2105LG/9H
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Fahrrad | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 7 Einzel- und Ersatzteile
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21079290
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 120,43*
€ 146,02*
6 Tage
2
€ 4,90*
ab € 121,52*
€ 147,07*
Lager 1156
2
€ 6,90*
ab € 121,85*
€ 148,49*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 124,88*
€ 151,34*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 126,51*
€ 159,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1156
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,49*
€ 176,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,63*
€ 174,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,69*
€ 160,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,44*
€ 155,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,85*
€ 145,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1156
Versand: Lager 1156
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 900,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1156
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.