Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Zylinderschloss 180-08


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
180-08
180-08
Artikel-Nr.:
     1156-180-08
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     180-08
EAN/GTIN:
     4000896110896
Suchbegriffe:
Ersatzschlüssel für Werkstattwagen
Schlüssel für Werkstattwagen
Werkstattwagenschlüssel
ersatzschlüssel für werkstattwagen
  • Zylinderschloss mit 2 Knickschlüsseln
    Für Werkstattwagen HAZET Assistent 178 ∙ 179 ∙ 179W ∙ 180 ∙ 180T
  • Made in Germany
  • Netto-Gewicht (kg): 0.11 kg

Haftungsausschluss

Falsche bzw. fehlerhafte Ersatzteile oder deren unsachgemäßer Einbau können zu Beschädigungen, Fehlfunktionen oder Totalausfall des Gerätes führen.
Bei Verwendung nicht freigegebener Ersatzteile oder unsachgemäßen Einbau verfallen sämtliche Garantie-, Service-, Schadenersatz- und Haftpflichtansprüche gegen den Hersteller oder seine Beauftragten, Händler und Vertreter.

Weitere Informationen:
Schluesselworte:
180-08
hz-class Hauptklasse:
950020 Betriebs- und Werkstatteinrichtung (Ersatz- und Verschleißteile)
Bezeichnung Produktgruppe:
Ersatzteil ∙ Für Werkstattwagen
Produktgruppe:
180-E-Teil
Netto-Gewicht (kg):
0.11 kg
Produktempfehlung:
179N-8-2700/296 | 179N-6 | 177-6 | 197-3 | 2200SC-2
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Fahrrad | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 7 Einzel- und Ersatzteile
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21079290
Weitere Suchbegriffe: Lager- und Betriebseinrichtung,Transportwagen,Tischwagen,Transportgerät (Lagertechnik),Montagewagen,Werkstattwagen
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 16,85*
€ 22,40*
6 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 17,04*
€ 22,57*
Lager 1156
20
1
€ 6,90*
ab € 17,19*
€ 22,79*
1 Tag
1
1
€ 7,90*
ab € 17,41*
€ 23,11*
1 Tag
1
1
€ 7,90*
ab € 17,41*
€ 23,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1156
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1156
Versand: Lager 1156
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 900,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1156
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.