Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1156-1965/2 Herst.-Nr.: 1965/2 EAN/GTIN: 4000896223008 |
| |
|
| | |
| Anwendung: Kunststoffkeil geeignet zum Lösen von Bauteilen, wie z.B. Türclipsen sowie für Hebel- und Richtarbeiten Universal Haken zum oberflächenschonenden Lösen von z.B. Scheibengummis, Türdichtungen, Teppichen, Innenverkleidungen - Zwei hilfreiche Werkzeuge in einem Satz
- Für universellen Einsatz
- Kunststoffkeil: Länge: 214 mm Breite: 26,5 mm
- Universal Haken: Länge: 180 mm
- Anzahl Werkzeuge: 2
Weitere Informationen: | | Schluesselworte Synonyme TBS: | Werkzeug Garnitur | Werkzeug Garnituren | Werkzeug Kasten | Werkzeug Kästen | Werkzeug Satz | Werkzeug Sätze | Werkzeug Set | Werkzeug Sets | Werkzeug Sortiment | Werkzeug Sortimente | Werkzeug-Garnitur | Werkzeug-Garnituren | Werkzeug-Kasten | Werkzeug-Kästen | Werkzeug-Satz | Werkzeug-Sätze | Werkzeug-Set | Werkzeug-Sets | Werkzeug-Sortiment | Werkzeug-Sortimente | Werkzeuggarnitur | Werkzeuggarnituren | Werkzeugkasten | Werkzeugkästen | Werkzeugsatz | Werkzeugsätze | Werkzeugset | Werkzeugsets | Werkzeugsortiment | Werkzeugsortimente | Satz | Sätze | Set | Sets | Sortiment | Sortimente | Garnitur | Garnituren | Schluesselworte: | Werkzeug Garnitur | Werkzeug Garnituren | Werkzeug Kasten | Werkzeug Kästen | Werkzeug Satz | Werkzeug Sätze | Werkzeug Set | Werkzeug Sets | Werkzeug Sortiment | Werkzeug Sortimente | Werkzeug-Garnitur | Werkzeug-Garnituren | Werkzeug-Kasten | Werkzeug-Kästen | Werkzeug-Satz | Werkzeug-Sätze | Werkzeug-Set | Werkzeug-Sets | Werkzeug-Sortiment | Werkzeug-Sortimente | Werkzeuggarnitur | Werkzeuggarnituren | Werkzeugkasten | Werkzeugkästen | Werkzeugsatz | Werkzeugsätze | Werkzeugset | Werkzeugsets | Werkzeugsortiment | Werkzeugsortimente | Satz | Sätze | Set | Sets | Sortiment | Sortimente | Garnitur | Garnituren | 1965/2 | hz-class Hauptklasse: | 670500 Karosserie-Instandsetzung | hz-class Unterklassen: | 800020 Aktions- / Sonderartikel | Anzahl Werkzeuge: | 2 | Bezeichnung Produktgruppe: | Lötholz ∙ Montagekeil | Produktgruppe: | 1965-Satz | Produktempfehlung: | 1961R-2 | 1937K | 1905/10N | 1963N-1 | 2598-1 | 1965-20 | Netzstecker: | Keine Stecker | Gefahrstoff-Kennzeichnung: | false | Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich: | false | Branche: | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Motorrad | Online | Kapitel/Kernkompetenz: | HAZET 6 Spezialwerkzeuge | eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse: | 21019090 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 12,30* | € 16,77* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 12,38* | € 16,81* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 12,72* | € 17,33* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 13,70* | € 18,64* | | | | Lager 1156 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 21,81* | € 28,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1156 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1156 | | Versand: Lager 1156 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 900,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1156 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|