Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET LED Lampen Satz ∙ wireless charging 1979W2/3 ∙ 3-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1979W2/3
1979W2/3
Artikel-Nr.:
     1156-1979W2/3
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     1979W2/3
EAN/GTIN:
     4000896258208
Suchbegriffe:
Ableuchtlampe
Arbeitsplatz-Handleuchte,Gummi-Hand...
  • Wireless charging
  • Effiziente und komfortable Ladefunktion durch optimierte Selbstpositionierung der Lampe auf dem Pad
  • Inklusive 100 cm USB-C Kabel und 5 Volt ∙ 2 Ampere Netzteil
  • Anzahl Werkzeuge: 3
Weitere Informationen:
Schluesselworte:
Arbeits-Leuchte | Lampe / Leuchte | Diagnose, Prüfen | Prüfen, Diagnose | Inspektionstechnik / Endoskopstechnik | 1979W2/3
hz-class Hauptklasse:
500020 Lampe ∙ Leuchte
hz-class Unterklassen:
800020 Aktions- / Sonderartikel | 800040 Neuheiten
Anzahl Werkzeuge:
3
Bezeichnung Produktgruppe:
Lampe ∙ Leuchte
Produktgruppe:
1979-Satz
Zubehör:
1979WP-1 | 1979WP-2
Lieferumfang:
1979W-11 | 1979W-85 | 1979WP-2
Produktempfehlung:
190L-136/83 | 195-1 | 197-3 | 2157-1 | 2240N/51
Netzstecker:
Type C 2Pin (Eurostecker)
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Handwerk | Haustechnik
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 5 Werkstattbedarf ∙ Arbeitsschutz
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
27119001
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1156
20
€ 6,90*
ab € 98,86*
€ 124,62*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 100,99*
€ 127,41*
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 123,75*
€ 154,89*
€ 6,90*
ab € 146,46*
€ 182,26*
Preise: Lager 1156
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,62*
€ 148,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,10*
€ 147,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,93*
€ 136,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,26*
€ 133,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,86*
€ 117,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1156
Versand: Lager 1156
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 900,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1156
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.