Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1156-198-5 Herst.-Nr.: 198-5 EAN/GTIN: 4000896174478 |
| |
|
| | |
| - Für Bremsflüssigkeit, Batterieflüssigkeit und nicht säurehaltige Flüssigkeiten
- Material: HDPE
- Farbe: weiß/ transparent
- Netto-Gewicht (kg): 0.2 kg
- Füllmenge: 2 l
Weitere Informationen: | | Schluesselworte Synonyme TBS Artikelebene: | Öldienst | Motor | <p>Diagnose</p><p>Kontrolle</p><p>Prüfen</p><p>Diagnosegerät</p><p>Untersuchen</p><p>Befund</p><p>Begutachten</p><p>Begutachtung</p><p>Bewertung</p><p>Erkennen</p><p>Gutachten</p><p>Prüfgerät</p><p>Untersuchung</p><p>Prüfstand</p><p>Messen</p> | Zubehör | Werkstatt | Wartung | Pflege | öleinfüll-hilfe | ölfüll-hilfe | Messbecher | Schluesselworte: | Mess-Becher | Öldienst | Motor | <p>Diagnose</p><p>Kontrolle</p><p>Prüfen</p><p>Diagnosegerät</p><p>Untersuchen</p><p>Befund</p><p>Begutachten</p><p>Begutachtung</p><p>Bewertung</p><p>Erkennen</p><p>Gutachten</p><p>Prüfgerät</p><p>Untersuchung</p><p>Prüfstand</p><p>Messen</p> | Zubehör | Werkstatt | Wartung | Pflege | öleinfüll-hilfe | ölfüll-hilfe | Messbecher | 198-5 | hz-class Hauptklasse: | 500960 Schmieren ∙ Reinigen ∙ Pflegen | hz-class Unterklassen: | 800020 Aktions- / Sonderartikel | Bezeichnung Produktgruppe: | Werkstattbedarf ∙ Schalen ∙ Wannen ∙ Becher ∙ Trichter ∙ Magneten | Produktgruppe: | 198 | Netto-Gewicht (kg): | 0.2 kg | Produktempfehlung: | 197-3 | 198-1 | 9040-4 | 197N-1 | 2200SC-2 | Füllmenge: | 2 l | Netzstecker: | Keine Stecker | Gefahrstoff-Kennzeichnung: | false | Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich: | false | Branche: | Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Motorrad | Online | Maritim | Kapitel/Kernkompetenz: | HAZET 5 Werkstattbedarf ∙ Arbeitsschutz | eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse: | 20390313 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 7,92* | € 11,60* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 7,98* | € 11,68* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 8,05* | € 11,79* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,27* | € 12,11* | | | | Lager 1156 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 12,49* | € 16,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1156 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1156 | | Versand: Lager 1156 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 900,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1156 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|