Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Messbecher 198-8 ∙ 5 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
198-8
198-8
198-8
198-8
Artikel-Nr.:
     1156-198-8
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     198-8
EAN/GTIN:
     4000896174508
Suchbegriffe:
Messbecher
Messkanne
Messkrug
messbecher 5 l
  • Für Bremsflüssigkeit, Batterieflüssigkeit und nicht säurehaltige Flüssigkeiten
  • Material: HDPE
  • Farbe: weiß/ transparent
  • Netto-Gewicht (kg): 0.41 kg
  • Füllmenge: 5 l
Weitere Informationen:
Schluesselworte Synonyme TBS Artikelebene:
Öldienst | Motor | <p>Diagnose</p><p>Kontrolle</p><p>Prüfen</p><p>Diagnosegerät</p><p>Untersuchen</p><p>Befund</p><p>Begutachten</p><p>Begutachtung</p><p>Bewertung</p><p>Erkennen</p><p>Gutachten</p><p>Prüfgerät</p><p>Untersuchung</p><p>Prüfstand</p><p>Messen</p> | Zubehör | Werkstatt | Wartung | Pflege | öleinfüll-hilfe | ölfüll-hilfe | Messbecher
Schluesselworte:
Mess-Becher | Öldienst | Motor | <p>Diagnose</p><p>Kontrolle</p><p>Prüfen</p><p>Diagnosegerät</p><p>Untersuchen</p><p>Befund</p><p>Begutachten</p><p>Begutachtung</p><p>Bewertung</p><p>Erkennen</p><p>Gutachten</p><p>Prüfgerät</p><p>Untersuchung</p><p>Prüfstand</p><p>Messen</p> | Zubehör | Werkstatt | Wartung | Pflege | öleinfüll-hilfe | ölfüll-hilfe | Messbecher | 198-8
hz-class Hauptklasse:
500960 Schmieren ∙ Reinigen ∙ Pflegen
hz-class Unterklassen:
800020 Aktions- / Sonderartikel
Bezeichnung Produktgruppe:
Werkstattbedarf ∙ Schalen ∙ Wannen ∙ Becher ∙ Trichter ∙ Magneten
Produktgruppe:
198
Netto-Gewicht (kg):
0.41 kg
Produktempfehlung:
197-3 | 198-1 | 9040-4 | 197N-1 | 2200SC-2
Füllmenge:
5 l
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Motorrad | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 5 Werkstattbedarf ∙ Arbeitsschutz
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
20390313
Weitere Suchbegriffe: messbecher
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 11,83*
€ 16,27*
7 Tage
18
1
€ 5,49*
ab € 11,87*
€ 16,29*
5 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 12,12*
€ 16,51*
Lager 1156
20
1
€ 6,90*
ab € 12,20*
€ 16,60*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 12,45*
€ 16,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1156
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1156
Versand: Lager 1156
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 900,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1156
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.