Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Druckstück 2191-10 ∙ 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
2191-10
2191-10
Artikel-Nr.:
     1156-2191-10
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2191-10
EAN/GTIN:
     4000896013807
Suchbegriffe:
Bördeldorn
Bördeleinsatz
Bördelgerät Aufweitdorn
Bördelgerät-Druckstück
  • Für Bördel E und F
  • Oberfläche: brüniert, geölt
  • Made in Germany
  • Durchmesser: 10 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.02 kg
Weitere Informationen:
CrossReference:
234210
Fahrzeug-Hersteller Gesamt:
ALFA ROMEO, AUDI, BMW, BMW-MINI, CHEVROLET/GMC, CHRYSLER, CITROËN, DACIA, DAEWOO, DAIHATSU, FIAT, FORD, HONDA, HYUNDAI, ISUZU, JAGUAR, JEEP, KIA, LADA, LANCIA, LEXUS, MAZDA, MERCEDES-BENZ, MITSUBISHI, NISSAN, OPEL/VAUXHALL, PEUGEOT, PORSCHE, RENAULT, ROVER, SAAB, SEAT, ŠKODA, SMART, SUBARU, SUZUKI, TOYOTA, VOLKSWAGEN, VOLVO | DAF, ISUZU Nkw, MAN, MERCEDES-BENZ Nkw, RENAULT Nkw, SCANIA, VAN HOOL, VOLVO Nkw, IVECO | BMW Motorrad, DUCATI, HONDA Motorrad, KAWASAKI, SUZUKI Motorrad, YAMAHA | SAF
Schluesselworte Synonyme TBS:
Fahrwerk | Bremsen
Schluesselworte:
Bremsen-Werkzeug | Fahrwerk | Bremsen | 234210 | 2191-10 | DAF, ISUZU Nkw, MAN, MERCEDES-BENZ Nkw, RENAULT Nkw, SCANIA, VAN HOOL, VOLVO Nkw, IVECO | ALFA ROMEO, AUDI, BMW, BMW-MINI, CHEVROLET/GMC, CHRYSLER, CITROËN, DACIA, DAEWOO, DAIHATSU, FIAT, FORD, HONDA, HYUNDAI, ISUZU, JAGUAR, JEEP, KIA, LADA, LANCIA, LEXUS, MAZDA, MERCEDES-BENZ, MITSUBISHI, NISSAN, OPEL/VAUXHALL, PEUGEOT, PORSCHE, RENAULT, ROVER, SAAB, SEAT, ŠKODA, SMART, SUBARU, SUZUKI, TOYOTA, VOLKSWAGEN, VOLVO | BMW Motorrad, DUCATI, HONDA Motorrad, KAWASAKI, SUZUKI Motorrad, YAMAHA | SAF
hz-class Hauptklasse:
640240 Bremsendienst
Bezeichnung Produktgruppe:
Bördelgerät
Produktgruppe:
2191
Netto-Gewicht (kg):
0.02 kg
Fahrzeug-Hersteller Pkw:
ALFA ROMEO | AUDI | BMW | BMW-MINI | CHEVROLET/GMC | CHRYSLER | CITROËN | DACIA | DAEWOO | DAIHATSU | FIAT | FORD | HONDA | HYUNDAI | ISUZU | JAGUAR | JEEP | KIA | LADA | LANCIA | LEXUS | MAZDA | MERCEDES-BENZ | MITSUBISHI | NISSAN | OPEL/VAUXHALL | PEUGEOT | PORSCHE | RENAULT | ROVER | SAAB | SEAT | ŠKODA | SMART | SUBARU | SUZUKI | TOYOTA | VOLKSWAGEN | VOLVO
Fahrzeug-Hersteller Nkw:
DAF | ISUZU Nkw | MAN | MERCEDES-BENZ Nkw | RENAULT Nkw | SCANIA | VAN HOOL | VOLVO Nkw | IVECO
Fahrzeug-Hersteller Zweirad:
BMW Motorrad | DUCATI | HONDA Motorrad | KAWASAKI | SUZUKI Motorrad | YAMAHA
Hersteller, sonstige:
SAF
Oberfläche:
brüniert, geölt
Durchmesser:
10 mm
Produktempfehlung:
4956-1 | 2871-E24 | 748LGB-4 | 612N-12X14 | 2200SC-2
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 6 Spezialwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21019090
Weitere Suchbegriffe: Bördelkonus, Druckstück KFZ-Werkzeug, KFZ-Werkzeug Druckstück, Druckstücke, Riffelbacken, Schonbacken, Schraubstockbacken, druckstücke, Spannwerkzeug,Druckstück,Druckstücke,Spann-Werkzeug
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
18
10
Frei Haus
ab € 13,14*
€ 16,23*
5 Tage
20
10
€ 4,90*
ab € 13,18*
€ 16,35*
7 Tage
20
10
Frei Haus
ab € 13,80*
€ 17,45*
6 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 16,02*
€ 19,53*
Lager 1156
20
1
€ 6,90*
ab € 20,57*
€ 28,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1156
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1156
Versand: Lager 1156
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 900,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1156
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.