Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Rohr-Fräser 2191-2 ∙ 4 – 32 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
2191-2
2191-2
Artikel-Nr.:
     1156-2191-2
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2191-2
EAN/GTIN:
     4000896013814
Suchbegriffe:
Innen-Außen-Entgrater
Innen-Außenfräser
Rohr-Entgrater
Rohrentgrater

Anwendung:
Zur Rohrentgratung

  • Für Rohre mit Außen-⌀ 4-32 mm
  • Made in Germany
  • Durchmesser (min-max): 4 – 32 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.03 kg
Weitere Informationen:
CrossReference:
5110121986847
CrossReferenz Bundeswehr:
5110121986847
Fahrzeug-Hersteller Gesamt:
ALFA ROMEO, AUDI, BMW, BMW-MINI, CHEVROLET/GMC, CHRYSLER, CITROËN, DACIA, DAEWOO, DAIHATSU, FIAT, FORD, HONDA, HYUNDAI, ISUZU, JAGUAR, JEEP, KIA, LADA, LANCIA, LEXUS, MAZDA, MERCEDES-BENZ, MITSUBISHI, NISSAN, OPEL/VAUXHALL, PEUGEOT, PORSCHE, RENAULT, ROVER, SAAB, SEAT, ŠKODA, SMART, SUBARU, SUZUKI, TOYOTA, VOLKSWAGEN, VOLVO | DAF, ISUZU Nkw, MAN, MERCEDES-BENZ Nkw, RENAULT Nkw, SCANIA, VAN HOOL, VOLVO Nkw, IVECO | BMW Motorrad, DUCATI, HONDA Motorrad, KAWASAKI, SUZUKI Motorrad, YAMAHA | SAF
Schluesselworte Synonyme TBS:
Fahrwerk | Bremsen | Rohrfräser | Rohr | Fräser
Schluesselworte:
Bremsen-Werkzeug | Bohrer / Fräser | Fräser / Bohrer | Rohr-Fräser / Rohr-Abschneider | Schleif-, Trenn- und Zerspanungstechnik | Fahrwerk | Bremsen | Rohrfräser | Rohr | Fräser | 5110121986847 | 2191-2 | DAF, ISUZU Nkw, MAN, MERCEDES-BENZ Nkw, RENAULT Nkw, SCANIA, VAN HOOL, VOLVO Nkw, IVECO | ALFA ROMEO, AUDI, BMW, BMW-MINI, CHEVROLET/GMC, CHRYSLER, CITROËN, DACIA, DAEWOO, DAIHATSU, FIAT, FORD, HONDA, HYUNDAI, ISUZU, JAGUAR, JEEP, KIA, LADA, LANCIA, LEXUS, MAZDA, MERCEDES-BENZ, MITSUBISHI, NISSAN, OPEL/VAUXHALL, PEUGEOT, PORSCHE, RENAULT, ROVER, SAAB, SEAT, ŠKODA, SMART, SUBARU, SUZUKI, TOYOTA, VOLKSWAGEN, VOLVO | BMW Motorrad, DUCATI, HONDA Motorrad, KAWASAKI, SUZUKI Motorrad, YAMAHA | SAF
hz-class Hauptklasse:
640240 Bremsendienst
Bezeichnung Produktgruppe:
Bördelgerät
Produktgruppe:
2191
Netto-Gewicht (kg):
0.03 kg
Fahrzeug-Hersteller Pkw:
ALFA ROMEO | AUDI | BMW | BMW-MINI | CHEVROLET/GMC | CHRYSLER | CITROËN | DACIA | DAEWOO | DAIHATSU | FIAT | FORD | HONDA | HYUNDAI | ISUZU | JAGUAR | JEEP | KIA | LADA | LANCIA | LEXUS | MAZDA | MERCEDES-BENZ | MITSUBISHI | NISSAN | OPEL/VAUXHALL | PEUGEOT | PORSCHE | RENAULT | ROVER | SAAB | SEAT | ŠKODA | SMART | SUBARU | SUZUKI | TOYOTA | VOLKSWAGEN | VOLVO
Fahrzeug-Hersteller Nkw:
DAF | ISUZU Nkw | MAN | MERCEDES-BENZ Nkw | RENAULT Nkw | SCANIA | VAN HOOL | VOLVO Nkw | IVECO
Fahrzeug-Hersteller Zweirad:
BMW Motorrad | DUCATI | HONDA Motorrad | KAWASAKI | SUZUKI Motorrad | YAMAHA
Hersteller, sonstige:
SAF
Durchmesser min:
4 mm
Durchmesser max:
32 mm
Durchmesser (min-max):
4 – 32
Produktempfehlung:
4852-6 | 2171-8 | 986-17 | 797 | 863MB
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 6 Spezialwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21019090
Weitere Suchbegriffe: Rohrfräser, rohrfräser hazet, innen außen entgrater, Lager- und Betriebseinrichtung,Sortimentskasten,Sortimentskästen,Sortimentsbox,Sortimentsboxen,Sortierkasten,Sortierkästen,Kleinteilekasten,Kleinteilekästen,Sortimentskoffer,Servicekoffer,Lagerkasten,-schrank und -regal
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
20
10
Frei Haus
ab € 22,91*
€ 27,78*
8 Tage
20
10
Frei Haus
ab € 23,41*
€ 28,34*
Lager 1156
20
1
€ 6,90*
ab € 22,91*
€ 31,04*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 23,28*
€ 31,65*
7 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 27,01*
€ 31,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1156
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,04*
€ 36,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,42*
€ 36,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1156
Versand: Lager 1156
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 900,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1156
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.