Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Bit Schlagschraubendreher Satz 2272/23N ∙ 5/16 Zoll (8 mm) Sechskant massiv ∙ Kreuzschlitz Profil PH, Innen Sechskant Profil, Schlitz Profil, Innen TORX® Profil ∙ 23-teili...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
2272/23N
2272/23N
2272;2272/23N
Artikel-Nr.:
     1156-2272/23N
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2272/23N
EAN/GTIN:
     4000896192687
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Knarrenringschlüssel-Satz
  • Betätigen von festsitzenden Schraubverbindungen durch Schlag
  • Bis 80 Nm Löse- bzw. Anzugsdrehmoment
  • Umschaltbar (Rechts- und Linksgewinde)
  • Schlagschraubendreher-Griff vor jedem Schlag zum Vorspannen nach links (Lösen bzw. Rechtsgewinde) bzw. rechts (Anziehen bzw. Linksgewinde) drehen. Mit 300 g Hammer auf die Kopfseite des Schlagschraubendrehers schlagen
  • Kein Strom, Druckluft oder andere Hilfsmittel nötig
  • Kunststoff-Kasten 165-S (1/9)
  • Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaumeinlage
  • Antrieb: 5/16 Zoll (8 mm) Sechskant massiv
  • Abtrieb: Kreuzschlitz Profil PH, Innen Sechskant Profil, Schlitz Profil, Innen TORX® Profil
  • Abmessungen / Länge: 185 mm x 153 mm x 52 mm
  • Für Handbetätigung
  • Anzahl Werkzeuge: 23
Weitere Informationen:
CrossReference:
2272/17 | 4000896015986
Hand-/Maschinenbetätigung:
Für Handbetätigung
Schluesselworte Synonyme TBS:
Bits | Bitbox | Bitboxen | 5/16 | 5/16 Zoll | 5/16" | Torx | Sechsrund | Torks | Hex | Imbus | Imbusinnen | Imbuss Nuss | Imbusschlüssel | Imbusschraube | Imbussnuss | Inbus | Inbusinnen | Inbusnuss | Inbuss Nuss | Inbusschlüssel | Inbusschraube | Inbussnuss | Innensechskant | Innensechskantschlüssel | Innensechskantschraube
Schluesselworte:
Bits und Zubehör | Einsätze (Bits) und Zubehör | Schraubendreher-Einsatz u. Bit | Werkzeug Satz / Sortiment | TORX Schraubwerkzeug | Bits | Bitbox | Bitboxen | 5/16 | 5/16 Zoll | 5/16" | Torx | Sechsrund | Torks | Hex | Imbus | Imbusinnen | Imbuss Nuss | Imbusschlüssel | Imbusschraube | Imbussnuss | Inbus | Inbusinnen | Inbusnuss | Inbuss Nuss | Inbusschlüssel | Inbusschraube | Inbussnuss | Innensechskant | Innensechskantschlüssel | Innensechskantschraube | 2272/17 | 4000896015986 | 2272/23N
Vorgänger-Artikelnummer:
2272/17 | 4000896015986
hz-class Hauptklasse:
230020 Satz ∙ Sortiment (Schraubendreher ∙ Bit)
hz-class Unterklassen:
640240 Bremsendienst | 800020 Aktions- / Sonderartikel
Anzahl Werkzeuge:
23
Bezeichnung Produktgruppe:
Bit Schlagschraubendreher
Produktgruppe:
2272-Satz
Abtrieb:
Kreuzschlitz Profil PH | Innen Sechskant Profil | Schlitz Profil | Innen TORX® Profil
Antrieb:
5/16 Zoll (8 mm) Sechskant massiv
Breite:
153 mm
Länge:
185 mm
Abmessungen / Länge:
185 mm x 153 mm x 52 mm
Verpackung außen:
Kunststoff-Kasten 165-S (1/9)
Verpackung innen:
Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaumeinlage
Lieferumfang:
2206-5 | 2206-6 | 2206-8 | 2206-10 | 2210-8 | 2210-9 | 2210-10 | 2210-12 | 2210-14 | 2217-PH2 | 2217-PH3 | 2217-PH4 | 2224-T30 | 2224-T40 | 2224-T45 | 2224-T50 | 2272
Produktempfehlung:
840/5 | 1961R-3 | 9033-10 | 197-3 | 2157-1 | 195-1 | 2240N/51
Ersatzteil:
165-S | 163-333L
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Motorrad | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040411
Weitere Suchbegriffe: Knarrenschlüssel-Satz, Ratschenringschlüssel-Satz, Ratschenschlüssel-Satz, Schlag-Schraubendreher, Schlag-Schraubenzieher, Schlagschraubendreher, Schlagschraubenzieher, TORX-Bit-Satz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, bit-satz hazet, bit satz, Aufnahme für Bits,Aufnahme für Schrauberklingen,Bit-Halter,Halter für Bits,Halter für Schrauberklingen,Magnethalter für Bits,Schrauberkklingen-Halter,Universalhalter,Werkzeugschaft,Bithalter
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
16
€ 5,90*
ab € 96,20*
€ 115,12*
7 Tage
14
Frei Haus
ab € 96,04*
€ 115,13*
Lager 1156
20
€ 6,90*
ab € 96,25*
€ 115,21*
7 Tage
16
Frei Haus
ab € 98,36*
€ 117,68*
€ 4,90*
ab € 98,77*
€ 120,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1156
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,21*
€ 137,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,35*
€ 136,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,16*
€ 129,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,84*
€ 122,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,25*
€ 114,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1156
Versand: Lager 1156
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 900,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1156
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.