Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Arretierstift 3488-9


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3488-9
3488-9
Artikel-Nr.:
     1156-3488-9
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     3488-9
EAN/GTIN:
     4000896136841
Suchbegriffe:
Motoreinstellwerkzeug
  • Kettenspanner-Arretierstift
  • Zahnriemenwechsel und weitere Motor-Instandsetzungsarbeiten
  • Netto-Gewicht (kg): 0.01 kg
Weitere Informationen:
Fahrzeug-Hersteller Gesamt:
FORD
Schluesselworte Synonyme TBS:
Motoreinstellwerkzeug | Motoreinstellung
Schluesselworte:
Motoreinstellwerkzeug | Motoreinstellung | 3488-9 | FORD
hz-class Hauptklasse:
610020 Motoreinstellung ∙ Zahnriemen
Bezeichnung Produktgruppe:
Motoreinstell-Werkzeug 3488 ∙ FORD
Produktgruppe:
3488
Netto-Gewicht (kg):
0.01 kg
Fahrzeug-Hersteller Pkw:
FORD
Produktempfehlung:
2540-1 | 220-1 | 2105LG/9H | 863HPB | 2200SC-2
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Pkw
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 6 Spezialwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21109290
Weitere Suchbegriffe: Lager- und Betriebseinrichtung,Sortimentskasten,Sortimentskästen,Sortimentsbox,Sortimentsboxen,Sortierkasten,Sortierkästen,Kleinteilekasten,Kleinteilekästen,Sortimentskoffer,Servicekoffer,Lagerkasten,-schrank und -regal
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 1,34*
€ 2,13*
6 Tage
10
1
€ 6,90*
ab € 1,35*
€ 2,15*
Lager 1156
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 1,39*
€ 2,21*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,40*
€ 2,23*
10 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 1,50*
€ 2,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1156
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1156
Versand: Lager 1156
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 900,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1156
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.