Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Fixierdorn 3788-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3788-6
3788-6
Artikel-Nr.:
     1156-3788-6
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     3788-6
EAN/GTIN:
     4000896136520
Suchbegriffe:
Fixierdorn
Motoreinstellwerkzeug
  • Fixierbolzen / -dorn für Einspritzpumpe
  • Zahnriemenwechsel und weitere Motor-Instandsetzungsarbeiten
  • Netto-Gewicht (kg): 0.02 kg
Weitere Informationen:
CrossReference:
4527-TS1
CrossReferenz Citroen:
4527-TS1
Fahrzeug-Hersteller Gesamt:
CITROËN, PEUGEOT
Schluesselworte Synonyme TBS:
Motoreinstellwerkzeug | Motoreinstellung
Schluesselworte:
Motoreinstellwerkzeug | Motoreinstellung | 4527-TS1 | 3788-6 | CITROËN, PEUGEOT
hz-class Hauptklasse:
610020 Motoreinstellung ∙ Zahnriemen
Bezeichnung Produktgruppe:
Motoreinstell-Werkzeug 3788 ∙ PEUGEOT
Produktgruppe:
3788
Netto-Gewicht (kg):
0.02 kg
Fahrzeug-Hersteller Pkw:
CITROËN | PEUGEOT
Produktempfehlung:
2540-1 | 220-1 | 6690 | 2200SC-2 | 2160-1
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Pkw
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 6 Spezialwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21109290
Weitere Suchbegriffe: Lager- und Betriebseinrichtung,Sortimentskasten,Sortimentskästen,Sortimentsbox,Sortimentsboxen,Sortierkasten,Sortierkästen,Kleinteilekasten,Kleinteilekästen,Sortimentskoffer,Servicekoffer,Lagerkasten,-schrank und -regal
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 6,00*
€ 8,48*
5 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 6,06*
€ 8,56*
Lager 1156
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 6,14*
€ 8,68*
7 Tage
20
10
Frei Haus
ab € 6,38*
€ 8,72*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,26*
€ 8,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1156
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1156
Versand: Lager 1156
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 900,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1156
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.