Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Ketten-Rohrschneider 4682-1 ∙ 20 – 115 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
4682-1
4682-1
Artikel-Nr.:
     1156-4682-1
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     4682-1
EAN/GTIN:
     4000896149384
Suchbegriffe:
Rohrabschneider
Rohrschneider
rohrabschneider

Anwendung:
Trennen von Rohren aus verzinktem Stahl, Kupfer, PVC und Aluminium bis 6 mm Wandstärke und ⌀ 115 mm

  • Einfaches Nachstellen mit der Flügelschraube während des Schneidens
  • 15 Schneidrädchen aus legiertem Stahl
  • Oberfläche: vernickelt
  • Maße: 315 mm
  • Durchmesser (min-max): 20 – 115 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 1.21 kg
Weitere Informationen:
CrossReference:
002220 | 0496469 | 4589
CrossReferenz BMW:
002220 | 0496469
Fahrzeug-Hersteller Gesamt:
BMW
Schluesselworte Synonyme TBS Artikelebene:
Abgas Anlage | Abgasanlage | Auspuffrohrschneider | Auspuffrohr
Schluesselworte:
Abdrücker, Ausdrücker, Abdrückschraube | Auspuffrohr-Werkzeug | Ketten-Rohrschneider | Abgas Anlage | Abgasanlage | Auspuffrohrschneider | Auspuffrohr | 002220 | 0496469 | 4589 | 4682-1 | BMW
hz-class Hauptklasse:
270100 Rohrabschneider
hz-class Unterklassen:
610140 Abgasanlage ∙ Lambdasonde
Bezeichnung Produktgruppe:
Ketten-Rohrschneider
Produktgruppe:
4682
Netto-Gewicht (kg):
1.21 kg
Fahrzeug-Hersteller Pkw:
BMW
Länge:
315 mm
Material:
Spezialstahl
Oberfläche:
vernickelt
Maße:
315 mm
Durchmesser min:
20 mm
Durchmesser max:
115 mm
Durchmesser (min-max):
20 – 115
Zubehör:
4682-03
Produktempfehlung:
2180N-2 | 2183-2 | 2193/4K | 1979N-82 | 2300SH-1
Ersatzteil:
4682-03
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21043713
Weitere Suchbegriffe: Rohrbearbeitungswerkzeug,Rohrabschneider,Minirohrabschneider,Teleskoprohrabschneider,Stahlrohrabschneider,Kombinationsrohrabschneider,Kupferrohrabschneider,Kleinst-Rohrabschneider,Gliederrohrabschneider,Kunststoffrohrabschneider,Edelstahlrohrabschneider,INOX-Rohrabschneider
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 102,42*
€ 125,22*
8 Tage
18
Frei Haus
ab € 103,10*
€ 125,47*
6 Tage
20
€ 4,90*
ab € 105,12*
€ 127,61*
21 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 106,66*
€ 129,57*
Lager 1156
20
€ 6,90*
ab € 163,70*
€ 195,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1156
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,32*
€ 232,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,71*
€ 229,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,42*
€ 217,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,74*
€ 211,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,70*
€ 194,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1156
Versand: Lager 1156
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 900,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1156
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.