Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Gewinde-Nachschneider Abgastemperatur-Sensoren / -Sonden 4683-22 ∙ 13 mm Außen-Sechskant ∙ Länge: 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4683-22
4683-22
4683-22
4683-22
4683-22
Artikel-Nr.:
     1156-4683-22
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     4683-22
EAN/GTIN:
     4000896253654
Suchbegriffe:
Gewindenachschneider
Gewindereparaturwerkzeug
Universal Gewindenachschneider
Gewinde-Nachschneider Außengewinde

Anwendung:
Fachgerechtes Nachschneiden, Reinigen bzw. Instandsetzen von Aufnahmegewinden der Abgastemperatur-Sensoren / -Sonden

  • Zeitersparnis: Austausch der Abgasanlage in den meisten Fällen nicht mehr erforderlich
  • Gewindegröße: M22 x 1,5
  • Für Partikelsensoren an: AUDIVWPORSCHEOPELMERCEDES-BENZBMWGENERAL MOTORSMAN
  • Mit Führungsbolzen und Reinigungsnuten
  • Führungsbolzen verhindert Verkanten des Gewinde-Nachschneiders und ermöglicht exaktes Nachschneiden bzw. Reinigen des verrußten und beschädigten Gewindes
  • Kein Kippen oder Verkanten beim Nachschneiden
  • Kurze Bauform zum Einsatz in beengten Bauräumen
  • 6 Schneidflächen für optimale Passgenauigkeit sowie einfache und schnelle Handhabung
  • Hochwertige TiAIN-Beschichtung für längere Standzeit
  • Zur Anwendung an Edelstahl Komponenten geeignet
  • Made in Germany
  • Antrieb: 13 mm Außen-Sechskant
  • Abmessungen / Länge: 50 mm
Warum TiAlN (Titan-Aluminium- Nitrid)-Beschichtung?
  • Zur Trockenzerspanung geeignet
  • Keramische Oberfläche minimiert Reibungen
  • Optimale Standzeiten
  • Temperaturbeständig bis 800° C
  • Kein Kühlmittel notwendig
Weitere Informationen:
CrossReference:
000.905.00.60 | 000.905.05.08 | 000.905.33.04 | 000.905.34.04 | 000.905.35.04 | 000.905.84.02 | 000.905.94.01 | 03N.906.261 A | 03N.906.261 B | 03N.906.261 C | 04L.906.261 B | 04L.906.261 F | 04L.906.261 G | 04L.906.261 J | 059.906.261 | 059.906.261 B | 059.906.261 D | 13.62.8.517.184 | 13.62.8.582.023 | 13.62.8.582.025 | 4G0.906.261 | 4G0.906.261 C | 4H0.906.261 | 4H0.906.261 C | 4H0.906.261 D | 4K0.906.261 | 4K0.906.261 A | 4K0.906.261 B | 4L0.906.261 B | 4L0.906.261 D | 4L0.906.261 E | 4L0.906.261 F | 4M0.906.261 | 4M0.906.261 C | 4M0.906.261 D | 4M0.906.261 F | 4M0.906.261 H | 4M0.906.261 J | 4M0.906.261 M | 4M0.906.261 N | 55487677 | 8.517.184 | 8.55.608 | 8.582.023 | 8.582.025 | 80A.906.261 | 80A.906.261 A | 80A.906.261 C | 8R0.906.261 | 8R0.906.261 A | 8R0.906.261 B | 8W0.906.261 | 8W0.906.261 A | 8W0.906.261 C | 958.606.261.23 | 958.606.261.30 | 958.906.261 00 | 9A7.906.261.00 | A 000.905.00.60 | A 000.905.05.08 | A 000.905.06.08 | A 000.905.33.04 | A 000.905.34.04 | A 000.905.35.04 | A 000.905.84.02 | A 000.905.94.01 | A 000.905.96.01
CrossReferenz nicht zugeordnet:
000.905.00.60 | 000.905.05.08 | 000.905.33.04 | 000.905.34.04 | 000.905.35.04 | 000.905.84.02 | 000.905.94.01 | 03N.906.261 A | 03N.906.261 B | 03N.906.261 C | 04L.906.261 B | 04L.906.261 F | 04L.906.261 G | 04L.906.261 J | 059.906.261 | 059.906.261 B | 059.906.261 D | 13.62.8.517.184 | 13.62.8.582.023 | 13.62.8.582.025 | 4G0.906.261 | 4G0.906.261 C | 4H0.906.261 | 4H0.906.261 C | 4H0.906.261 D | 4K0.906.261 | 4K0.906.261 A | 4K0.906.261 B | 4L0.906.261 B | 4L0.906.261 D | 4L0.906.261 E | 4L0.906.261 F | 4M0.906.261 | 4M0.906.261 C | 4M0.906.261 D | 4M0.906.261 F | 4M0.906.261 H | 4M0.906.261 J | 4M0.906.261 M | 4M0.906.261 N | 55487677 | 8.517.184 | 8.55.608 | 8.582.023 | 8.582.025 | 80A.906.261 | 80A.906.261 A | 80A.906.261 C | 8R0.906.261 | 8R0.906.261 A | 8R0.906.261 B | 8W0.906.261 | 8W0.906.261 A | 8W0.906.261 C | 958.606.261.23 | 958.606.261.30 | 958.906.261 00 | 9A7.906.261.00 | A 000.905.00.60 | A 000.905.05.08 | A 000.905.06.08 | A 000.905.33.04 | A 000.905.34.04 | A 000.905.35.04 | A 000.905.84.02 | A 000.905.94.01 | A 000.905.96.01
Produktstatus - Freigabe:
Vertriebsfreigabe
Publikation:
Onlinekatalog | SWW
Schluesselworte Synonyme TBS:
Gewindeschneider
Schluesselworte:
Gewinde-Reparatur | Gewindeschneider | 000.905.00.60 | 000.905.05.08 | 000.905.33.04 | 000.905.34.04 | 000.905.35.04 | 000.905.84.02 | 000.905.94.01 | 03N.906.261 A | 03N.906.261 B | 03N.906.261 C | 04L.906.261 B | 04L.906.261 F | 04L.906.261 G | 04L.906.261 J | 059.906.261 | 059.906.261 B | 059.906.261 D | 13.62.8.517.184 | 13.62.8.582.023 | 13.62.8.582.025 | 4G0.906.261 | 4G0.906.261 C | 4H0.906.261 | 4H0.906.261 C | 4H0.906.261 D | 4K0.906.261 | 4K0.906.261 A | 4K0.906.261 B | 4L0.906.261 B | 4L0.906.261 D | 4L0.906.261 E | 4L0.906.261 F | 4M0.906.261 | 4M0.906.261 C | 4M0.906.261 D | 4M0.906.261 F | 4M0.906.261 H | 4M0.906.261 J | 4M0.906.261 M | 4M0.906.261 N | 55487677 | 8.517.184 | 8.55.608 | 8.582.023 | 8.582.025 | 80A.906.261 | 80A.906.261 A | 80A.906.261 C | 8R0.906.261 | 8R0.906.261 A | 8R0.906.261 B | 8W0.906.261 | 8W0.906.261 A | 8W0.906.261 C | 958.606.261.23 | 958.606.261.30 | 958.906.261 00 | 9A7.906.261.00 | A 000.905.00.60 | A 000.905.05.08 | A 000.905.06.08 | A 000.905.33.04 | A 000.905.34.04 | A 000.905.35.04 | A 000.905.84.02 | A 000.905.94.01 | A 000.905.96.01 | 4683-22
hz-class Hauptklasse:
610140 Abgasanlage ∙ Lambdasonde
hz-class Unterklassen:
270160 Gewindeschneider | 800020 Aktions- / Sonderartikel
Bezeichnung Produktgruppe:
Gewinde-Nachschneider Abgastemperatur-Sensoren / -Sonden
Produktgruppe:
4683
Länge:
50 mm
Abmessungen / Länge:
50 mm
Antrieb:
13 mm Außen-Sechskant
Produktempfehlung:
4797/10 | 840-4 | 2126 | 849 | 2300SH-1
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Pkw | Nkw | Agrar | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 6 Spezialwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21189220
Weitere Suchbegriffe: Gewindenachschneider Außengewinde, Gewindereparaturwerkzeug außen, Lambdasonden-Gewindenachschneider, Reparatursatz für Lambdasonden-Gewinde, Reparaturwerkzeug für Lambdasondengewinde, Gewindeschneidzeug-Satz, Set,Gewindewerkzeug,Sortiment,Gewindeschneidwerkzeugsortiment,Gewindewerkzeugset,Gewindewerkzeugsortiment
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
20
€ 5,90*
ab € 56,44*
€ 72,19*
8 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 56,45*
€ 72,20*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 57,81*
€ 73,70*
€ 4,90*
ab € 57,97*
€ 75,69*
Lager 1156
20
€ 6,90*
ab € 89,16*
€ 110,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1156
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,95*
€ 132,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,19*
€ 131,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,77*
€ 123,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,03*
€ 119,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,16*
€ 106,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1156
Versand: Lager 1156
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 900,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1156
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.